Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

INTERMATIC ET1705C Ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης 7 ημερών Spst 120-277 V | AC9DXV 3FXA1

INTERMATIC ET1705C Ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης 7 ημερών Spst 120-277 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9DXV Μοντέλο: ET1705CCross Ref: 3FXA1
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
€432.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρονικός χρονοδιακόπτης
Ενισχυτές30
Χρόνος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείαςΈως 3 χρόνια
Τύπος μπαταρίαςAAA αλκαλικό
ΧρώμαΓκρί
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPST
Βάθος3-1 / 8 "
ΠερίφραξηΑτσάλι
Ύψος7.75 "
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Μήκος8"
Μέγιστη. Κύκλοι Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης14
Μέγιστη. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ6 ημέρες 23 ώρες 59 λεπτά
Ελάχ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ1 λεπτά.
ΒάσηΕπιφάνεια
Αξιολόγηση NEMA1
Αριθμός καναλιών1
Αριθμός Πολωνών1
Αριθμός εκδηλώσεων σφυγμού28
Θερμοκρασία λειτουργίας.-40 έως 155 F
Λειτουργία λειτουργίαςΗμέρα 7
ΧαρακτηριστικάΗλεκτρονική 7 Ημέρα
Τάση120 / 208 / 240 / 277
Watts3600
Πλάτος5.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.125
Ύψος πλοίου (cm)20.57
Μήκος πλοίου (cm)8.38
Πλάτος πλοίου (cm)13.46
Κωδικός ΕΣ9107008000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός καναλιώνΤιμή
Ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης 1725 ημερών INTERMATIC ET7C, SPST, 30 A, Χάλυβας Τύπου 1 | AC9DXW 3FXA2 ET1725C2€466.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INTERMATIC ET1705C Ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης 7 ημερών Spst 120-277 V
€432.82 /μονάδα