Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

INTERMATIC EJ600 Timer Digital 120V 12A Διακόπτης τοίχου | AF7EDH 20XE68

INTERMATIC EJ600 Timer Digital 120V 12A Επιτοίχιος Διακόπτης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7EDH Μοντέλο: EJ600Σταυρός: 20XE68
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
€137.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧρονόμετρο διακόπτη τοίχου
Ενισχυτές12
Τύπος μπαταρίαςΕπαναφορτιζόμενο λίθιο
ΧρώμαΆσπρο
Βάθος2-3 / 32 "
HP @ 120V1/4
Μήκος3"
Μέγιστη. Κύκλοι Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης14 / εβδομάδα
Μέγιστη. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ6 ημέρες, 23 ώρες, 59 λεπτά.
Ελάχ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ1 λεπτά.
Αριθμός συμμοριών1
Αριθμός Πολωνών1-Πόλο / 3-Way
ΣτυλΔιακόπτης τοίχου
Χαρακτηριστικά1-Πόλο / 3-Way
Τύπος διακόπτηΗλεκτρονικός
Τάση120
Watts1800
Πλάτος568669 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)15.49
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ9107008000

Λεπτομέρειες:

    • Χρονοδιακόπτης τοίχου σχεδιασμένος για προγραμματισμό χρονοδιαγραμμάτων έως και 7 ημερών χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ανατολής και δύσης. κατάλληλο για χρήση με φώτα εισόδου, ανεμιστήρες σοφίτας, αντλίες και μικρές πινακίδες
    • Διαθέτει αυτόματη ρύθμιση ρύθμισης θερινής ώρας (DST) για παράταση των ωρών εργασίας στο φυσικό φως της ημέρας
    • Εξοπλισμένο με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου που παρέχουν εφεδρικό για έως και 100 ώρες
    • Συμβατό με φώτα φθορισμού ballast (4 A, 500 VA) και λαμπτήρες πυρακτώσεως (1800 W, single gang)
    • Πιστοποιημένο CSA και UL

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣΕνισχυτέςΤύπος μπαταρίαςΕλάχ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣΑριθμός ΠολωνώνΣτυλΧαρακτηριστικάΤάσηΤιμή
INTERMATIC EI200W Αυτόματη απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη λευκό 1/4 HP | AA9YJZ 1JLF7 EI200W30 λεπτά.15-5 λεπτά.1-πόλοΔιακόπτης τοίχου-120€102.34
INTERMATIC EI200LA Αυτόματη απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη αμύγδαλο 1/4 HP | AA9YKA 1JLF8 EI200LA30 λεπτά.15-5 λεπτά.1-πόλοΔιακόπτης τοίχου-120€103.24
INTERMATIC EI210W Auto-OFF Ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης αντίστροφης μέτρησης, λευκό, 120 VAC | AA9YKB 1JLF9 EI210W60 λεπτά.15-10 λεπτά.1-πόλοΔιακόπτης τοίχου-120€72.04
INTERMATIC EI210LA Χρονοδιακόπτης αυτόματης απενεργοποίησης αμυγδάλου 1/4 HP | AA9YKC 1JLG1 EI210LA60 λεπτά.15-10 λεπτά.1-πόλοΔιακόπτης τοίχου-120€76.14
INTERMATIC PE153 Ηλεκτρονικό ψηφιακό ρολόι ώρας, 24 ώρες, 120/240 Volt AC | AC9DXG 3FWY5 PE1537 Ημέρες20-1 λεπτά.3-Ψηφιακό120/240€619.75
INTERMATIC EI500C Ψηφιακός χρονοδιακόπτης 7 ημερών SPST 120V Ivory | AC9DXL 3FWY9 EI500C7 Ημέρες15Υδρίδιο νικελίου μετάλλου1 λεπτά.1-πόλοΕβδομαδιαίοςΔιακοσμητής Ψηφιακός120€111.08
INTERMATIC EI500WC ON/OFF Τυπικός ψηφιακός χρονοδιακόπτης, 125 VAC, 15 A | AC9DXM 3FWZ1 EI500WC7 Ημέρες15Υδρίδιο νικελίου μετάλλου1 λεπτά.1-πόλοΕβδομαδιαίοςΔιακοσμητής Ψηφιακός120€107.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INTERMATIC EJ600 Timer Digital 120V 12A Επιτοίχιος Διακόπτης
€137.93 /μονάδα