Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

INTERMATIC DTAV40 Απόψυξη χρονοδιακόπτη 120 / 240V 40A 1 NO 1 NC | AF7EJN 20XF94

INTERMATIC DTAV40 Defrost Timer 120/240V 40A 1 NO 1 NC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7EJN Μοντέλο: DTAV40Cross Ref: 20XF94

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€294.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧρονόμετρο απόψυξης
Ενισχυτές40
Τύπος επαφής1 ΟΧΙ, 1 NC
περίβλημα Υλικόπλαστικός
Μέγιστη. Κύκλοι Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης48
Τύπος τερματισμούΧρόνος, θερμοκρασία ή πίεση
Τάση120/240

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.89
Ύψος πλοίου (cm)17.53
Μήκος πλοίου (cm)23.88
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ9107008000

Λεπτομέρειες:

    • Εκκίνηση απόψυξης (Ώρα)
    • Χρόνος απόψυξης (λεπτά) (15 έως 1425)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοπερίβλημα ΥλικόΤάσηΤιμή
INTERMATIC G8145-20 Απόψυξη χρονοδιακόπτης 208 / 240V 40A 1 NO 1 NC | AF7EJM 20XF93 G8145-20Μέταλλο208/240-
RFQ
INTERMATIC DTAV40M Χρόνος απόψυξης 120 / 240V 40A 1 NO 1 NC | AF7EJQ 20XF96 DTAV40MΧωρίς περίφραξη120/240€273.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INTERMATIC DTAV40 Defrost Timer 120/240V 40A 1 NO 1 NC
€294.17 /μονάδα