INTERMATIC G8145-20 Απόψυξη χρονοδιακόπτης 208 / 240V 40A 1 NO 1 NC | AF7EJM 20XF93

INTERMATIC G8145-20 Χρονοδιακόπτης απόψυξης 208/240V 40A 1 NO 1 NC

Στοιχείο: AF7EJM Μοντέλο: G8145-20Cross Ref: 20XF93

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧρονόμετρο απόψυξης
Ενισχυτές40
Τύπος επαφής1 ΟΧΙ, 1 NC
περίβλημα ΥλικόΜέταλλο
Μέγιστη. Κύκλοι Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης6
Τύπος τερματισμούΧρόνος, θερμοκρασία ή πίεση
Τάση208/240

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.27
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)13.46
Κωδικός ΕΣ9107008000

Λεπτομέρειες:

Ο χρονοδιακόπτης απόψυξης Intrematic G8145-20 χρησιμοποιείται για συστήματα απόψυξης αέρα και ηλεκτρικών / θερμών αερίων όπου ο κύκλος απόψυξης τερματίζεται από το χρονόμετρο. Εάν το πηνίο είναι απαλλαγμένο από παγετό, ο χρονοδιακόπτης μπορεί επίσης να τερματιστεί με έναν απομακρυσμένο διακόπτη θερμοκρασίας ή πίεσης πριν φτάσει ο προγραμματισμένος χρόνος τερματισμού.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει σύγχρονο κινητήρα βαρέως τύπου που παρακολουθεί με ακρίβεια το χρόνο απόψυξης.
  • Η συσκευή μπορεί να πραγματοποιήσει έως και 6 κύκλους απόψυξης την ημέρα, με χρόνο έναρξης προγραμματισμένο σε βήματα των 2 λεπτών (που κυμαίνεται από 4 έως 110 λεπτά).
  • Ο τερματισμός χρόνου λειτουργεί ως αστοχία και θα τερματίσει την απόψυξη εάν ο διακόπτης θερμοκρασίας / πίεσης αποτύχει.
  • Ο διακόπτης πίεσης / θερμοκρασίας είναι ενσωματωμένος με επαφές που κλείνουν όταν η θερμοκρασία ή η πίεση αυξάνεται πάνω από το σημείο πήξης, υποδεικνύοντας ότι ο πάγος και ο πάγος έχουν λιώσει από το πηνίο του εξατμιστή.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Από τι αποτελούνται οι επαφές;

Α. Οι επαφές είναι κατασκευασμένες από κράμα αργύρου για να προσφέρουν εξαιρετική θερμική και ηλεκτρική αγωγιμότητα.

Ε. Πώς να εγκαταστήσετε το χρονόμετρο απόψυξης;

A. Ο χρονοδιακόπτης απόψυξης Intermatic G8145-20 μπορεί να κουμπώσει σε υπάρχοντα περιβλήματα, επιτρέποντας γρήγορη εγκατάσταση. Εξαλείφει επίσης την ανάγκη για ειδικά εργαλεία.

Ε. Γιατί το χρονόμετρο είναι ενθυλακωμένο;

A. Ο χρονοδιακόπτης διαθέτει ενθυλακωμένη σχεδίαση για την αποφυγή συσσώρευσης σκόνης και βρωμιάς.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοπερίβλημα ΥλικόΤάσηΤιμή
INTERMATIC DTAV40 Απόψυξη χρονοδιακόπτη 120 / 240V 40A 1 NO 1 NC | AF7EJN 20XF94 DTAV40πλαστικός120/240€293.07
INTERMATIC DTAV40M Χρόνος απόψυξης 120 / 240V 40A 1 NO 1 NC | AF7EJQ 20XF96 DTAV40MΧωρίς περίφραξη120/240€273.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INTERMATIC G8145-20 Χρονοδιακόπτης απόψυξης 208/240V 40A 1 NO 1 NC