INGERSOLL-RAND ML500KS-2C10-C6 Ανυψωτική αλυσίδα αέρα 1100 Lb. Χωρητικότητα 10 πόδια ανύψωσης | AB9DJW 2CAY6

INGERSOLL-RAND ML500KS-2C10-C6 Ανελκυστήρας Αεροαλυσίδας 1100 Lb. Χωρητικότητα 10 πόδια ανύψωσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9DJW Μοντέλο: ML500KS-2C10-C6Cross Ref: 2Cay6

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€8,804.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτική αλυσίδα αέρα
Κατανάλωση αέρα45 scfm
Πίεση αέρα90 psi
ΦρένοΑυτορυθμιζόμενος δίσκος
ΧρώμαΚίτρινο
ΈλεγχοςΚρεμαστό κόσμημα
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Μήκος στέγασης13.5 "
Πλάτος στέγασης9.75 "
Μέγεθος εισόδου1 / 2 "NPT
Ανύψωση10 πόδια.
Ταχύτητα ανύψωσης0 έως 22 fpm
Χωρητικότητα φορτίου1100 λίβρες
Ελάχ. Μεταξύ των γάντζων18 "
Επίπεδο θορύβου85 dBA
Συνολικό μήκος13.5 "
συνολικό πλάτος9.75 "
Ρέβινγκ1
ΕναιώρημαΠεριστρεφόμενο γάντζο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 27.0225
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)34.29
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8425190000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕναιώρημαΚατανάλωση αέραΦρένοΈλεγχοςφινίρισμαΤαχύτητα ανύψωσηςΧωρητικότητα φορτίουΡέβινγκΤιμή
INGERSOLL-RAND ML250KR-1R10-R6U Air Chain Hoist 550 λίβρες Ικανότητα 10 ποδιών | AC2YRL 2PA14 ML250KR-1R10-R6UΆγκιστρο45 scfmΑυτορυθμιζόμενος δίσκοςΤραβήξτε την αλυσίδαΧρώμα26 fpm550 λίβρες1€10,095.92
INGERSOLL-RAND ML500KR-1DA10-R6U Ανυψωτική αλυσίδα αέρα 1100 Lb. Χωρητικότητα 10 πόδια ανύψωσης | AC2YRT 2PA20 ML500KR-1DA10-R6UΆκαμπτος45 scfmΑυτορυθμιζόμενος δίσκοςΤραβήξτε την αλυσίδαΧρώμα13 fpm1100 λίβρες2€13,404.41
INGERSOLL-RAND ML500KR-2DA10-R6U Ανελκυστήρας Αλυσίδας Αλυσίδας 1100 Lb. Χωρητικότητα ανύψωσης 10 ποδιών | AC2YRW 2PA27 ML500KR-2DA10-R6UΆκαμπτος50 scfmΑυτορυθμιζόμενος δίσκοςΚρεμαστό κόσμημαΧρώμα13 fpm1100 λίβρες2€14,056.55
INGERSOLL-RAND ML1000K-2C10-C6 Ανελκυστήρας Αεροαλυσίδας 2200 Lb. Χωρητικότητα 10 πόδια ανύψωσης | AE7XHN 6B465 ML1000K-2C10-C6Περιστρεφόμενο γάντζο90 scfmΑυτοπροσαρμογήΚρεμαστό κόσμημα-28 fpm2200 λίβρες2€11,893.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND ML500KS-2C10-C6 Ανελκυστήρας Αεροαλυσίδας 1100 Lb. Χωρητικότητα 10 πόδια ανύψωσης
€8,804.00 /μονάδα