301, Σειρά 311 Τραβήξτε τους σφιγκτήρες δράσης
Οι σφιγκτήρες μάνταλου έλξης της σειράς Destaco 301, 311 έχουν σχεδιαστεί για τη στερέωση και τη διαμόρφωση κλεισίματος για καπάκια, πόρτες και καλύμματα, καθώς και για τη συναρμολόγηση εφαρμογών στις βιομηχανίες αυτοκινήτων, αεροδιαστημικής και τροφίμων και συσκευασίας. Αυτοί οι σφιγκτήρες μανδάλωσης δράσης έλξης παρέχουν μια σταθερή εναλλακτική λύση σε αφαιρούμενους σφιγκτήρες C ή ελατηριωτούς σφιγκτήρες ενώ συγκρατούν το υλικό στην επιφάνεια εργασίας και τα συγκρατούν στη θέση τους χρησιμοποιώντας μια λαβή μοχλού που πιέζεται στην όρθια θέση όταν ο σφιγκτήρας είναι συνδεδεμένος και πιέζεται προς τα κάτω για να φτάσει στο θέση κλειδώματος, εξασφαλίζοντας γρήγορες και λιγότερες κουραστικές λειτουργίες σύσφιξης. Αυτοί οι σφιγκτήρες μανδάλωσης έλξης διαθέτουν πατενταρισμένο μοχλό ελέγχου αντίχειρα για λειτουργία με ένα χέρι. Αυτοί οι σφιγκτήρες της σειράς Destaco 301, 311 διαθέτουν σταθερό στοπ που περιορίζει αυτόματα την κίνηση της λαβής σε διαφορετικές θέσεις σύσφιξης και είναι κατασκευασμένοι από χάλυβα / ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες. Αυτοί οι σφιγκτήρες μανδάλου με δράση έλξης έχουν βάση με φλάντζα με οπές με σπείρωμα, επιτρέποντας στη μονάδα να τοποθετηθεί σε τραπέζι εργασίας ή επίπεδη επιφάνεια. Εξαρτώνται από 3 κύρια εξαρτήματα - μια βάση για τη στερέωση του σφιγκτήρα στην επιφάνεια, έναν βραχίονα σύσφιξης για το σημείο επαφής μεταξύ του αντικειμένου εργασίας και του σφιγκτήρα και μια λαβή για τη λειτουργία του εργαλείου. Μόλις το απλό σύστημα σύνδεσης του σφιγκτήρα τοποθετηθεί στην πάνω κεντρική θέση, η λαβή τραβιέται οριζόντια / κάθετα για να δημιουργηθεί δύναμη παράλληλη προς τη βάση και να συμπιεστεί συγκρατώντας τα αντικείμενα.
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
Οι σφιγκτήρες μάνταλου έλξης της σειράς Destaco 301, 311 χρησιμοποιούνται για τη στερέωση και τη διαμόρφωση κλεισίματος για πόρτες, καπάκια και καλύμματα, καθώς και για τη συναρμολόγηση εφαρμογών στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας.
Συχνές Ερωτήσεις
Πώς λειτουργούν οι σφιγκτήρες μανδάλωσης;
Αυτοί οι σφιγκτήρες μανδάλωσης έλξης εξαρτώνται από 3 κύρια εξαρτήματα - μια λαβή για τη λειτουργία του εργαλείου, έναν βραχίονα σύσφιξης για το σημείο επαφής μεταξύ του αντικειμένου εργασίας και του σφιγκτήρα και μια βάση για τη στερέωση του σφιγκτήρα στην επιφάνεια. Μόλις το απλό σύστημα σύνδεσης του σφιγκτήρα τοποθετηθεί στην πάνω-κεντρική θέση, η λαβή τραβιέται οριζόντια για τη δημιουργία δύναμης παράλληλη στη βάση και συμπίεση συγκρατώντας τα αντικείμενα εργασίας.
Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Η δύναμη σύσφιξης είναι το ποσό της δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά σε ένα τεμάχιο εργασίας κλείνοντας και κλειδώνοντας τον σφιγκτήρα. Συνήθως είναι μικρότερη από την αναφερόμενη χωρητικότητα. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η οπή του κυλίνδρου, η περιοχή του κυλίνδρου, η θέση του άξονα (μήκος του βραχίονα σύσφιξης) και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.
Τι σημαίνει ικανότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί εξοπλισμό ή λαμαρίνα σε γραμμές συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.
Ποια είναι η σημασία του κόκκινου χρώματος της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Δεν υπάρχει τέτοια σημασία στο χρώμα της λαβής του σφιγκτήρα, καθώς αντιπροσωπεύει μόνο μια αναγνωρίσιμη περιοχή. Αυτό βοηθά τους χειριστές να βρίσκουν τη λαβή γρήγορα και εύκολα.
Ποιο γράσο είναι ιδανικό για σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;
Ένα γράσο ζεύξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν αντιμετωπίζετε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι εξαιρετικό για χρήση με πνευματικά στεγανοποιητικά κυλίνδρων.
Παρέχει η Destaco αδιάβροχους αισθητήρες σφιγκτήρα;
Ναι, η Destaco παρέχει επίσης επαγωγικούς αισθητήρες σχεδιασμένους σύμφωνα με τα πρότυπα IP65 για να εξασφαλίζουν προστασία από ισχυρούς υδραυλικούς πίδακες, σκόνη και έντονη βροχή.