INGERSOLL-RAND ML500KR-2DA10-R6U Ανελκυστήρας Αλυσίδας Αλυσίδας 1100 Lb. Χωρητικότητα ανύψωσης 10 ποδιών | AC2YRW 2PA27

INGERSOLL-RAND ML500KR-2DA10-R6U Ανελκυστήρας Αεροαλυσίδας 1100 Lb. Χωρητικότητα 10 πόδια ανύψωσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2YRW Μοντέλο: ML500KR-2DA10-R6UCross Ref: 2pa27

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€14,056.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτική αλυσίδα αέρα
Κατανάλωση αέρα50 scfm
Πίεση αέρα90 psi
ΦρένοΑυτορυθμιζόμενος δίσκος
ΧρώμαΚίτρινο
ΈλεγχοςΚρεμαστό κόσμημα
φινίρισμαΧρώμα
Ταιριάζει στο Beam Flange W3-1 / 4 "έως 6"
Μέγεθος εισόδου1 / 2 "NPT
Ανύψωση10 πόδια.
Ταχύτητα ανύψωσης13 fpm
Χωρητικότητα φορτίου1100 λίβρες
Ελάχ. Μεταξύ των γάντζων18 "
Ελάχιστη καμπύλη ακτίνας42 "
Επίπεδο θορύβου85 dBA
Συνολικό μήκος13.5 "
συνολικό πλάτος9.75 "
Ρέβινγκ2
ΕναιώρημαΆκαμπτος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 58.5
Ύψος πλοίου (cm)81.28
Μήκος πλοίου (cm)78.74
Πλάτος πλοίου (cm)71.12
Κωδικός ΕΣ8425190000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος τρόλεϊ (χειροκίνητη ώθηση)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕναιώρημαΚατανάλωση αέραΦρένοΈλεγχοςφινίρισμαΤαχύτητα ανύψωσηςΧωρητικότητα φορτίουΡέβινγκΤιμή
INGERSOLL-RAND ML500KS-2C10-C6 Ανυψωτική αλυσίδα αέρα 1100 Lb. Χωρητικότητα 10 πόδια ανύψωσης | AB9DJW 2CAY6 ML500KS-2C10-C6Περιστρεφόμενο γάντζο45 scfmΑυτορυθμιζόμενος δίσκοςΚρεμαστό κόσμημαΣκονισμένο με σκόνη0 έως 22 fpm1100 λίβρες1€8,804.00
INGERSOLL-RAND ML250KR-1R10-R6U Air Chain Hoist 550 λίβρες Ικανότητα 10 ποδιών | AC2YRL 2PA14 ML250KR-1R10-R6UΆγκιστρο45 scfmΑυτορυθμιζόμενος δίσκοςΤραβήξτε την αλυσίδαΧρώμα26 fpm550 λίβρες1€10,095.92
INGERSOLL-RAND ML500KR-1DA10-R6U Ανυψωτική αλυσίδα αέρα 1100 Lb. Χωρητικότητα 10 πόδια ανύψωσης | AC2YRT 2PA20 ML500KR-1DA10-R6UΆκαμπτος45 scfmΑυτορυθμιζόμενος δίσκοςΤραβήξτε την αλυσίδαΧρώμα13 fpm1100 λίβρες2€13,404.41
INGERSOLL-RAND ML1000K-2C10-C6 Ανελκυστήρας Αεροαλυσίδας 2200 Lb. Χωρητικότητα 10 πόδια ανύψωσης | AE7XHN 6B465 ML1000K-2C10-C6Περιστρεφόμενο γάντζο90 scfmΑυτοπροσαρμογήΚρεμαστό κόσμημα-28 fpm2200 λίβρες2€11,893.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND ML500KR-2DA10-R6U Ανελκυστήρας Αεροαλυσίδας 1100 Lb. Χωρητικότητα 10 πόδια ανύψωσης
€14,056.55 /μονάδα