Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

INGERSOLL-RAND 7802RA Air Drill General Pistol 3/8 ίντσες | AE4GDY 5KB23

INGERSOLL-RAND 7802RA Air Drill General Pistol 3/8 Inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4GDY Μοντέλο: 7802RACross Ref: 5KB23
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
€299.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροφωτογραφία
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου4.0
ΡουλεμάνBall και Roller
CFM @ Πλήρες φορτίο26.0
Μέγεθος τσοκ3 / 8 "
Τύπος τσοκ τρυπανιώνΚλειδωμένο
DutyGeneral
Δωρεάν ταχύτητα2000 rpm
Τρένο εργαλείωνΠλανητικός
Χειρισμός υλικούΑλουμίνιο
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
HP1/2
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Συνολικό μήκος6.375 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
αντιστρέφονταςΝαι
ΣτυλΠιστόλι
Τύπος πεταλούδαςΣκανδάλη
Βάρος εργαλείου2.50 λίβρες
Μεταβλητή ταχύτηταΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.611
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)16.26
Κωδικός ΕΣ8467115020
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοαντιστρέφονταςΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοΒάρος εργαλείουΜεταβλητή ταχύτηταΜέγεθος τσοκΔωρεάν ταχύτηταΧειρισμός υλικούΤιμή
INGERSOLL-RAND 728NA3 Air Drill Γενικά Πιστόλι 1/2 ίντσα | AD3CQK 3Y518 728ΝΑ3Οχι5.0-3.10 λίβρεςΝαι1 / 2 "950 rpmΑλουμίνιο€660.63
Πνευματικό τρυπάνι INGERSOLL-RAND 7803RA, γκάζι μεταβλητής ταχύτητας | AE4GEA 5KB25 7803RAΝαι4.027.03.30 λίβρεςΝαι1 / 2 "500 rpmΑλουμίνιο€397.69
INGERSOLL-RAND 7802A Air Drill General Pistol 3/8 ίντσας | AE4JRM 5LA56 7802AΟχι4.026.02.40 λίβρεςΝαι3 / 8 "2000 rpmΑλουμίνιο€227.13
INGERSOLL-RAND 7803AKC Air Drill General Pistol 1/2 ίντσα | AF6QRD 20CK94 7803 AKCΟχι4.027.03.63 λίβρεςΟχι1 / 2 "500 rpmΜέταλλο€401.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND 7802RA Air Drill General Pistol 3/8 Inch
€299.89 /μονάδα