Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

INGERSOLL-RAND 7803AKC Air Drill General Pistol 1/2 ίντσα | AF6QRD 20CK94

INGERSOLL-RAND 7803AKC Air Drill General Pistol 1/2 Inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6QRD Μοντέλο: 7803AKCCross Ref: 20CK94
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
€392.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροφωτογραφία
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου4.0
CFM @ Πλήρες φορτίο27.0
Μέγεθος τσοκ1 / 2 "
Τύπος τσοκ τρυπανιώνΚλειδί χωρίς κλειδί
DutyGeneral
Δωρεάν ταχύτητα500 rpm
Τρένο εργαλείωνΠλανητικός
Χειρισμός υλικούΜέταλλο
Στέγαση ΥλικόΜέταλλο
HP1/2
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Συνολικό μήκος7 29 / 32 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
αντιστρέφονταςΟχι
ΣτυλΠιστόλι
Τύπος πεταλούδαςΣκανδάλη
Βάρος εργαλείου3.63 λίβρες
Μεταβλητή ταχύτηταΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.025
Ύψος πλοίου (cm)5.89
Μήκος πλοίου (cm)24.61
Πλάτος πλοίου (cm)17.81
Κωδικός ΕΣ8467115020

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοαντιστρέφονταςΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοΒάρος εργαλείουΜεταβλητή ταχύτηταΜέγεθος τσοκΔωρεάν ταχύτηταΧειρισμός υλικούΤιμή
INGERSOLL-RAND 728NA3 Air Drill Γενικά Πιστόλι 1/2 ίντσα | AD3CQK 3Y518 728ΝΑ3Οχι5.0-3.10 λίβρεςΝαι1 / 2 "950 rpmΑλουμίνιο€613.17
INGERSOLL-RAND 7802RA Air Drill General Pistol 3/8 ίντσες | AE4GDY 5KB23 7802RAΝαι4.026.02.50 λίβρεςΝαι3 / 8 "2000 rpmΑλουμίνιο€295.98
Πνευματικό τρυπάνι INGERSOLL-RAND 7803RA, γκάζι μεταβλητής ταχύτητας | AE4GEA 5KB25 7803RAΝαι4.027.03.30 λίβρεςΝαι1 / 2 "500 rpmΑλουμίνιο€397.69
INGERSOLL-RAND 7802A Air Drill General Pistol 3/8 ίντσας | AE4JRM 5LA56 7802AΟχι4.026.02.40 λίβρεςΝαι3 / 8 "2000 rpmΑλουμίνιο€225.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND 7803AKC Air Drill General Pistol 1/2 Inch
€392.42 /μονάδα