Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Πνευματικό τρυπάνι INGERSOLL-RAND 7803RA, γκάζι μεταβλητής ταχύτητας | AE4GEA 5KB25

INGERSOLL-RAND 7803RA Πνευματικό τρυπάνι, γκάζι μεταβλητής ταχύτητας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4GEA Μοντέλο: 7803RACross Ref: 5KB25
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
€397.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροφωτογραφία
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου4.0
ΡουλεμάνBall και Roller
CFM @ Πλήρες φορτίο27.0
Μέγεθος τσοκ1 / 2 "
Τύπος τσοκ τρυπανιώνΚλειδωμένο
DutyGeneral
Δωρεάν ταχύτητα500 rpm
Τρένο εργαλείωνΠλανητικός
Χειρισμός υλικούΑλουμίνιο
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
HP1/2
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Συνολικό μήκος8.875 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
αντιστρέφονταςΝαι
ΣτυλΠιστόλι
Τύπος πεταλούδαςΣκανδάλη
Βάρος εργαλείου3.30 λίβρες
Μεταβλητή ταχύτηταΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.935
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)17.02
Κωδικός ΕΣ8467115020
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Λεπτομέρειες:

    • Αναστρέψιμο πνευματικό τρυπάνι κατάλληλο για εργασίες γεώτρησης σκυροδέματος και τοιχοποιίας, reaming, πριόνισμα οπών & κοπής σε εργοτάξια και ορυχεία
    • Βαριά βελόνα και ρουλεμάν για αντοχή στις σκληρές κρούσεις και ελαχιστοποίηση της περιστροφικής τριβής, αντίστοιχα
    • Διαθέτει μια πλανητική δυνατότητα μείωσης γραναζιών για να διασφαλίσει την εξισορρόπηση φορτίου, ένα γκάζι μεταβλητής ταχύτητας για εύκολη ρύθμιση ταχύτητας και ένα μοχλό γρήγορης αντίστροφης όψης για χειροκίνητη αλλαγή της κατεύθυνσης περιστροφής

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοαντιστρέφονταςΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοΒάρος εργαλείουΜεταβλητή ταχύτηταΜέγεθος τσοκΔωρεάν ταχύτηταΧειρισμός υλικούΤιμή
INGERSOLL-RAND 728NA3 Air Drill Γενικά Πιστόλι 1/2 ίντσα | AD3CQK 3Y518 728ΝΑ3Οχι5.0-3.10 λίβρεςΝαι1 / 2 "950 rpmΑλουμίνιο€660.63
INGERSOLL-RAND 7802RA Air Drill General Pistol 3/8 ίντσες | AE4GDY 5KB23 7802RAΝαι4.026.02.50 λίβρεςΝαι3 / 8 "2000 rpmΑλουμίνιο€299.89
INGERSOLL-RAND 7802A Air Drill General Pistol 3/8 ίντσας | AE4JRM 5LA56 7802AΟχι4.026.02.40 λίβρεςΝαι3 / 8 "2000 rpmΑλουμίνιο€227.13
INGERSOLL-RAND 7803AKC Air Drill General Pistol 1/2 ίντσα | AF6QRD 20CK94 7803 AKCΟχι4.027.03.63 λίβρεςΟχι1 / 2 "500 rpmΜέταλλο€401.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND 7803RA Πνευματικό τρυπάνι, γκάζι μεταβλητής ταχύτητας
€397.69 /μονάδα