INGERSOLL-RAND 47669474001 Κινητήρας, 1 φάσης, για συμπιεστή | CE9VLY 55MP20

INGERSOLL-RAND 47669474001 Κινητήρας, 1-φασικός, για συμπιεστή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE9VLY Μοντέλο: 47669474001Cross Ref: 55MP20

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,135.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανοκίνητα
Ταιριάζει με το εμπορικό σήμαIngersoll Rand

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 23.49
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Χαρακτηριστικά:

  • It features a powerful 5-horsepower motor suitable for various industrial applications, ensuring efficient performance.
  • This motor has a voltage of 230V, providing ample power for demanding tasks.
  • It includes a corded electric power source, ensuring a reliable and consistent power supply.
  • This portable motor allows convenient transportation and use in different locations.
  • This motor delivers high-speed operation with a maximum speed of 3450 RPM, increasing efficiency and productivity.

Συχνές Ερωτήσεις:

Q. What factors should I consider before buying this Ingersoll-Rand 47669474001 motor?

A. Major factors include compatibility, power requirements, durability, performance, installation ease and maintenance ease.

Q. What safety precautions should I take when using this Ingersoll-Rand 47669474001 motor?

A.

  • Use appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves.
  • Avoid operating the motor in wet conditions to prevent electrical hazards.
  • Ensure proper grounding to minimise the risk of electric shock.
  • Regularly inspect the motor for wear, damage or loose connections.
  • Follow proper lockout / tagout procedures while performing maintenance or repairs.
  • Keep the motor and surrounding area clear of obstructions to prevent accidents.
  • Do not operate the motor beyond its rated capacity to avoid overheating and potential damage.
  • Disconnect power before performing any maintenance or servicing tasks.

Q. What safety precautions should I take when using this Ingersoll-Rand 47669474001 motor?

A.

  • Use appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves.
  • Avoid operating the motor in wet conditions to prevent electrical hazards.
  • Ensure proper grounding to minimise the risk of electric shock.
  • Regularly inspect the motor for wear, damage or loose connections.
  • Follow proper lockout / tagout procedures while performing maintenance or repairs.
  • Keep the motor and surrounding area clear of obstructions to prevent accidents.
  • Do not operate the motor beyond its rated capacity to avoid overheating and potential damage.
  • Disconnect power before performing any maintenance or servicing tasks.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
Κινητήρας INGERSOLL-RAND 23172604, 1 φάσης, για συμπιεστή | CE9VLX 55MP19 23172604€3,336.45
Κινητήρας INGERSOLL-RAND 32288631, 1 φάσης, για συμπιεστή | CE9VLZ 55MP23 32288631€3,053.14
INGERSOLL-RAND 54445697 Κινητήρας, 1 φάσης, για συμπιεστή | CE9VMB 55MP32 54445697€1,686.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND 47669474001 Κινητήρας, 1-φασικός, για συμπιεστή
€1,135.27 /μονάδα