INGERSOLL-RAND 2DA2SA Σφυρί σφυρί | AD8KJN 4KR81

INGERSOLL-RAND 2DA2SA Σφυρί Chipping

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8KJN Μοντέλο: 2DA2SACross Ref: 4KR81

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€875.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφυρί αέρα
Εισαγωγή αέρα7 / 8 "-24
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου7.0
Χτυπήματα ανά λεπτό2200
CFM @ Πλήρες φορτίο28.0
DutyΒιομηχανικά
Τύπος λαβήςD Πληκτρολογήστε
Ελάχ. Μάνικα1"
Συνολικό μήκος13.75 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Μέγεθος κνήμης0.68 "
Τύπος στελέχουςγύρος
Μήκος εγκεφαλικού επεισοδίου2-1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.2
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)52.83
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8467191000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕισαγωγή αέραΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουΧτυπήματα ανά λεπτόCFM @ Πλήρες φορτίοΣυνολικό μήκοςΜέγεθος κνήμηςΤύπος στελέχουςΤιμή
INGERSOLL-RAND W2A2 Σφυρί σφυρί 28 Cfm | AD3CPN 3Y445 W2A23 / 8 "7.0-28.016.375 "0.68 "γύρος€1,214.99
INGERSOLL-RAND 4A2SA Σφυρί Chipping 29 Cfm | AD3CQZ 3Y545 4Α2SA3 / 8 "7.2148029.018.875 "0.68 "γύρος€1,011.14
INGERSOLL-RAND 4A1SA Σφυρί Chipping 29 Cfm | AD3CRA 3Y546 4Α1SA3 / 8 "7.2148029.018.875 "0.58 "Hex€970.27
INGERSOLL-RAND 3A1SA Σφυρί Chipping 29 Cfm | AD3CRB 3Y571 3Α1SA3 / 8 "7.2172529.017.875 "0.58 "Hex€1,023.07
INGERSOLL-RAND 2A1SA Σφυρί σχισίματος 28 Cfm | AD3CRC 3Y574 2Α1SA3 / 8 "7.0230028.016 "0.58 "Hex€966.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND 2DA2SA Σφυρί Chipping
€875.14 /μονάδα