INGERSOLL-RAND 4A2SA Σφυρί Chipping 29 Cfm | AD3CQZ 3Y545

INGERSOLL-RAND 4A2SA Hammer Chipping 29 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3CQZ Μοντέλο: 4A2SAΣταυρός: 3Y545

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€759.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφυρί αέρα
Εισαγωγή αέρα3 / 8 "
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου7.2
Χτυπήματα ανά λεπτό1480
CFM @ Πλήρες φορτίο29.0
DutyΒιομηχανικά
Τύπος λαβήςD Πληκτρολογήστε
Ελάχ. Μάνικα1 / 2 "
Συνολικό μήκος18.875 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Μέγεθος κνήμης0.68 "
Τύπος στελέχουςγύρος
Μήκος εγκεφαλικού επεισοδίου4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.64
Ύψος πλοίου (cm)9.14
Μήκος πλοίου (cm)52.07
Πλάτος πλοίου (cm)22.61
Κωδικός ΕΣ8467191000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕισαγωγή αέραΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουΧτυπήματα ανά λεπτόCFM @ Πλήρες φορτίοΣυνολικό μήκοςΜέγεθος κνήμηςΤύπος στελέχουςΤιμή
INGERSOLL-RAND W2A2 Σφυρί σφυρί 28 Cfm | AD3CPN 3Y445 W2A23 / 8 "7.0-28.016.375 "0.68 "γύρος€956.81
INGERSOLL-RAND 4A1SA Σφυρί Chipping 29 Cfm | AD3CRA 3Y546 4Α1SA3 / 8 "7.2148029.018.875 "0.58 "Hex€759.94
INGERSOLL-RAND 3A1SA Σφυρί Chipping 29 Cfm | AD3CRB 3Y571 3Α1SA3 / 8 "7.2172529.017.875 "0.58 "Hex€759.94
INGERSOLL-RAND 2A1SA Σφυρί σχισίματος 28 Cfm | AD3CRC 3Y574 2Α1SA3 / 8 "7.0230028.016 "0.58 "Hex€720.56
INGERSOLL-RAND 2DA2SA Σφυρί σφυρί | AD8KJN 4KR81 2DA2SA7 / 8 "-247.0220028.013.75 "0.68 "γύρος€720.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND 4A2SA Hammer Chipping 29 Cfm
€759.94 /μονάδα