INGERSOLL-RAND W2A2 Σφυρί σφυρί 28 Cfm | AD3CPN 3Y445

INGERSOLL-RAND W2A2 Hammer Chipping 28 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3CPN Μοντέλο: W2A2Σταυρός: 3Y445

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,214.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφυρί αέρα
Εισαγωγή αέρα3 / 8 "
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου7.0
CFM @ Πλήρες φορτίο28.0
DutyΒιομηχανικά
Τύπος λαβήςD Πληκτρολογήστε
Ελάχ. Μάνικα1 / 2 "
Συνολικό μήκος16.375 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Μέγεθος κνήμης0.68 "
Τύπος στελέχουςγύρος
Μήκος εγκεφαλικού επεισοδίου2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.8975
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)52.07
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8467195090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕισαγωγή αέραΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουΧτυπήματα ανά λεπτόCFM @ Πλήρες φορτίοΣυνολικό μήκοςΜέγεθος κνήμηςΤύπος στελέχουςΤιμή
INGERSOLL-RAND 4A2SA Σφυρί Chipping 29 Cfm | AD3CQZ 3Y545 4Α2SA3 / 8 "7.2148029.018.875 "0.68 "γύρος€1,011.14
INGERSOLL-RAND 4A1SA Σφυρί Chipping 29 Cfm | AD3CRA 3Y546 4Α1SA3 / 8 "7.2148029.018.875 "0.58 "Hex€970.27
INGERSOLL-RAND 3A1SA Σφυρί Chipping 29 Cfm | AD3CRB 3Y571 3Α1SA3 / 8 "7.2172529.017.875 "0.58 "Hex€1,023.07
INGERSOLL-RAND 2A1SA Σφυρί σχισίματος 28 Cfm | AD3CRC 3Y574 2Α1SA3 / 8 "7.0230028.016 "0.58 "Hex€966.42
INGERSOLL-RAND 2DA2SA Σφυρί σφυρί | AD8KJN 4KR81 2DA2SA7 / 8 "-247.0220028.013.75 "0.68 "γύρος€875.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND W2A2 Hammer Chipping 28 Cfm
€1,214.99 /μονάδα