INGERSOLL-RAND 2475N7.5 Electric Air Compressor, 7.5 HP, 80-Gallon Vertical Tank | AD8THA 4M310

INGERSOLL-RAND 2475N7.5 Electric Air Compressor, 7.5 HP, 80-Gallon Vertical Tank

Στοιχείο: AD8THA Μοντέλο: 2475N7.5Σταυρός: 4M310
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€4,888.79 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός αεροσυμπιεστής
(F) Έξοδος NPT3 / 4 "
Ενισχυτές40
Τύπος συμπιεστήΤοποθετημένο σε δεξαμενή
ΈλεγχοςΔιακόπτης πίεσης
Υλικό κυλίνδρουΜαντεμένια
dBA @ 3 πόδια85.0
ΠερίφραξηNEMA 1
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Δωρεάν Air CFM @ Max. Πίεση24
HP7.5
Hz60
Τύπος λίπανσηςΛίπανση Splash
Μέγιστη. Πίεση175 psi
Τύπος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Αριθμός σταδίων2
Ρύθμιση διακόπτη πίεσης εκτός λειτουργίας175
Ρύθμιση διακόπτη πίεσης135
συνολικό ύψος70 "
Συνολικό μήκος37 "
συνολικό πλάτος28 "
Φάση1
Χωρητικότητα λαδιού αντλίας1.34 qt.
Αντλία RPM1500
Μέγεθος δεξαμενής80 gal.
Τύπος δεξαμενήςΚάθετος
Τάση230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 270
Ύψος πλοίου (cm)194.31
Μήκος πλοίου (cm)103.63
Πλάτος πλοίου (cm)88.9
Κωδικός ΕΣ8414801685
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • 230 V κατακόρυφος αεροσυμπιεστής ιδανικός για εφαρμογές σε αμαξώματα αυτοκινήτων, εγκαταστάσεις συντήρησης στόλου, γραμμές παραγωγής & κατασκευής, στεγνοκαθαριστήρια, ξυλουργικά καταστήματα και πλυντήρια αυτοκινήτων
    • Διαθέτει αντλία από χυτοσίδηρο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες απόδοσης συνεχούς λειτουργίας και υπερυψωμένη βάση που διευκολύνει την εύκολη πρόσβαση στην αποστράγγιση του ρεζερβουάρ
    • Έρχεται με γυαλί λαδιού για απλοποίηση της παρακολούθησης των επιπέδων ψυκτικού και φινίρισμα με επίστρωση σκόνης για αντοχή στις καιρικές συνθήκες
    • Ο αυτόματος έλεγχος εκκίνησης / διακοπής και ο διακόπτης πίεσης NEMA-1 διαχειρίζονται τα επίπεδα εξόδου αέρα και η κάθετη δεξαμενή αέρα 80 γαλονιών σταθεροποιεί την έξοδο πίεσης
    • Περιλαμβάνει χειροκίνητη βαλβίδα αποστράγγισης, μίζα κινητήρα, βαλβίδα ασφαλείας πίεσης και μανόμετρο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάσηΕνισχυτέςΈλεγχοςΜέγεθος δεξαμενήςΤάσηΠερίφραξηHPσυνολικό ύψοςΤιμή
Ηλεκτρικός αεροσυμπιεστής INGERSOLL-RAND 2475N7.5A 2 Stage 24 Cfm | AA7ZGZ 16V886 2475N7.5A322Διακόπτης πίεσης80 gal.230NEMA7.570 "€4,536.18
RFQ
Ηλεκτρικός αεροσυμπιεστής INGERSOLL-RAND 2475N7.5B 2 Stage 24 Cfm | AA7ZHA 16V887 2475N7.5B311Διακόπτης πίεσης80 gal.460NEMA7.570 "€4,585.70
RFQ
Ηλεκτρικός αεροσυμπιεστής INGERSOLL-RAND 2340L5A 2 Stage 14 Cfm | AA7ZHB 16V888 2340L5Α315.2Διακόπτης πίεσης60 gal.230NEMA569 "€2,606.89
RFQ
Ηλεκτρικός αεροσυμπιεστής INGERSOLL-RAND 2340L5B 2 Stage 14 Cfm | AA7ZHC 16V889 2340L5B37.6Διακόπτης πίεσης60 gal.460NEMA569 "€2,831.26
INGERSOLL-RAND 2475N7.5C Ηλεκτρικός αεροσυμπιεστής 2 Στάδιο 24 Cfm | AA7ZHD 16V890 2475N7.5C322Διακόπτης πίεσης80 gal.230NEMA7.570 "€5,144.99
RFQ
Ηλεκτρικός αεροσυμπιεστής INGERSOLL-RAND 2475N7.5D 2 Stage 24 Cfm | AA7ZHE 16V891 2475Ν7.5Δ311Διακόπτης πίεσης80 gal.460NEMA7.570 "€5,144.99
RFQ
Ηλεκτρικός αεροσυμπιεστής INGERSOLL-RAND 2545K10A 2 Stage 10 Hp | AA7ZHH 16V894 2545Κ10Α325Διακόπτης πίεσης120 gal.230NEMA1082 "€8,958.89
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND 2475N7.5 Electric Air Compressor, 7.5 HP, 80-Gallon Vertical Tank
€4,888.79 /μονάδα