INGERSOLL-RAND 2475N7.5C Ηλεκτρικός αεροσυμπιεστής 2 Στάδιο 24 Cfm | AA7ZHD 16V890

INGERSOLL-RAND 2475N7.5C Electric Air Compressor 2 Stage 24 Cfm

Στοιχείο: AA7ZHD Μοντέλο: 2475N7.5CCross Ref: 16V890
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€5,144.99 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός αεροσυμπιεστής
(F) Έξοδος NPT3 / 4 "
Ενισχυτές22
Τύπος συμπιεστήΤοποθετημένο σε δεξαμενή
ΈλεγχοςΔιακόπτης πίεσης
Υλικό κυλίνδρουΜαντεμένια
dBA @ 3 πόδια85.0
ΠερίφραξηNEMA
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Δωρεάν Air CFM @ Max. Πίεση24
HP7.5
Hz60
Τύπος λίπανσηςΛίπανση Splash
Μέγιστη. Πίεση175 psi
Τύπος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Αριθμός σταδίων2
Ρύθμιση διακόπτη πίεσης εκτός λειτουργίας175
Ρύθμιση διακόπτη πίεσης140
συνολικό ύψος70 "
Συνολικό μήκος36.5 "
συνολικό πλάτος24 "
Φάση3
Χωρητικότητα λαδιού αντλίας41 ουγκιά
Αντλία RPM1500
Μέγεθος δεξαμενής80 gal.
Τύπος δεξαμενήςΚάθετος
Τάση230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 267.75
Ύψος πλοίου (cm)200.66
Μήκος πλοίου (cm)113.28
Πλάτος πλοίου (cm)95.25
Κωδικός ΕΣ8414801625
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Δεξαμενή ASME (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάσηΕνισχυτέςΈλεγχοςΜέγεθος δεξαμενήςΤάσηΠερίφραξηHPσυνολικό ύψοςΤιμή
Ηλεκτρικός αεροσυμπιεστής INGERSOLL-RAND 2475N7.5A 2 Stage 24 Cfm | AA7ZGZ 16V886 2475N7.5A322Διακόπτης πίεσης80 gal.230NEMA7.570 "€4,536.18
RFQ
Ηλεκτρικός αεροσυμπιεστής INGERSOLL-RAND 2475N7.5B 2 Stage 24 Cfm | AA7ZHA 16V887 2475N7.5B311Διακόπτης πίεσης80 gal.460NEMA7.570 "€4,585.70
RFQ
Ηλεκτρικός αεροσυμπιεστής INGERSOLL-RAND 2340L5A 2 Stage 14 Cfm | AA7ZHB 16V888 2340L5Α315.2Διακόπτης πίεσης60 gal.230NEMA569 "€2,606.89
RFQ
Ηλεκτρικός αεροσυμπιεστής INGERSOLL-RAND 2340L5B 2 Stage 14 Cfm | AA7ZHC 16V889 2340L5B37.6Διακόπτης πίεσης60 gal.460NEMA569 "€2,831.26
Ηλεκτρικός αεροσυμπιεστής INGERSOLL-RAND 2475N7.5D 2 Stage 24 Cfm | AA7ZHE 16V891 2475Ν7.5Δ311Διακόπτης πίεσης80 gal.460NEMA7.570 "€5,144.99
RFQ
Ηλεκτρικός αεροσυμπιεστής INGERSOLL-RAND 2545K10A 2 Stage 10 Hp | AA7ZHH 16V894 2545Κ10Α325Διακόπτης πίεσης120 gal.230NEMA1082 "€8,958.89
RFQ
Ηλεκτρικός αεροσυμπιεστής INGERSOLL-RAND 2545K10B 2 Stage 10 Hp | AA7ZHJ 16V895 2545Κ10Β325Διακόπτης πίεσης120 gal.460NEMA1082 "€8,906.78
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND 2475N7.5C Electric Air Compressor 2 Stage 24 Cfm
€5,144.99 /μονάδα