Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

INGERSOLL-RAND 2145QiMAX Αερόκλειδο 3/4 ιντσών Κίνηση 7000 σ.α.λ. AA4UWR 13E913

INGERSOLL-RAND 2145QiMAX Αερόκλειδο 3/4 ιντσών Κίνηση 7000 σ.α.λ.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4UWR Μοντέλο: 2145QiMAXΣταυρός: 13E913
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
€1,036.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροτοποθετημένο κλειδί αέρα
Εισαγωγή αέρα3 / 8 "NPT
ΑμόνιΑρχικό
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου8.5
CFM @ Πλήρες φορτίο32.0
DutyGeneral
Δωρεάν ταχύτητα7000 rpm
Χειρισμός υλικούΣύνθετος
Στέγαση ΥλικόΣύνθετος
Μέγιστη. Ροπή1350 πόδια.-lb.
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Συνολικό μήκος8.5 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Τύπος συγκράτησηςΔαχτυλίδι / Μέσω τρύπας
Μέγεθος τετραγωνικής κίνησης3 / 4 "
ΣτυλΠιστόλι
Βάρος εργαλείου7.4 λίβρες
Εύρος ροπής200 έως 1000 ft.-lb.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.185
Ύψος πλοίου (cm)11.94
Μήκος πλοίου (cm)31.5
Πλάτος πλοίου (cm)28.96
Κωδικός ΕΣ8467115040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • 2145 QiMAX Series γαλλικό κλειδί που χρησιμοποιείται για χαλάρωση και σύσφιξη παξιμαδιών, μεγάλα μπουλόνια και παγωμένους ή σκουριασμένους συνδετήρες
    • Διαθέτει μια ισχυρή χαλύβδινη σφυρί θήκη για την προστασία των εσωτερικών εξαρτημάτων και έναν κινητήρα 7-vane για παροχή πρόσθετης ισχύος με μειωμένο βάρος
    • Διπλός σφυρί μηχανισμός πρόσκρουσης συντονισμένος για να ελαχιστοποιεί τα εφέ δόνησης και κατοχυρωμένη πατέντα με το ένα χέρι προς τα εμπρός ή προς τα πίσω, για ευκολία χρήστη

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάρος εργαλείουΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοΕύρος ροπήςDutyΔωρεάν ταχύτηταΜέγιστη. ΡοπήΣυνολικό μήκοςΤιμή
INGERSOLL-RAND 2925RBP1TI Κρουστικό κλειδί αέρα, 3/4 ιντσών μετάδοσης κίνησης, 5200 σ.α.λ. AD3FKR 3YU97 2925RBP1TI11.9 λίβρες15.060.0400 έως 1400 ft.-lb.Βιομηχανικά5200 rpm1600 πόδια.-lb.8.875 "€4,208.72
INGERSOLL-RAND 2161XP Κλειδί αέρα κρούσης 3/4 ιντσών 6000 σ.α.λ. | AD9RMX 4UJL2 2161XP12.14 λίβρες11.046.0300 έως 1000 ft.-lb.Βιομηχανικά6000 rpm1250 πόδια.-lb.8 1 / 3 "€1,533.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND 2145QiMAX Αερόκλειδο 3/4 ιντσών Κίνηση 7000 σ.α.λ.
€1,036.68 /μονάδα