INGERSOLL-RAND 2161XP Κλειδί αέρα κρούσης 3/4 ιντσών 6000 σ.α.λ. | AD9RMX 4UJL2

INGERSOLL-RAND 2161XP Κρουστικό κλειδί αέρα 3/4 ιντσών Κίνηση 6000 σ.α.λ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9RMX Μοντέλο: 2161XPCross Ref: 4UJL2

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,533.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροτοποθετημένο κλειδί αέρα
Εισαγωγή αέρα3 / 8 "NPT
ΑμόνιΑρχικό
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου11.0
CFM @ Πλήρες φορτίο46.0
DutyΒιομηχανικά
Δωρεάν ταχύτητα6000 rpm
Χειρισμός υλικούΣύνθετος
Τύπος λαβήςΠιστόλι
Στέγαση ΥλικόΣύνθετος
Μέγιστη. Χωρητικότητα μπουλονιού1"
Μέγιστη. Ροπή1250 πόδια.-lb.
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Συνολικό μήκος8 1 / 3 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Τύπος συγκράτησηςΔαχτυλίδι
Μέγεθος τετραγωνικής κίνησης3 / 4 "
ΣτυλΠιστόλι
Βάρος εργαλείου12.14 λίβρες
Εύρος ροπής300 έως 1000 ft.-lb.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.12
Ύψος πλοίου (cm)11.68
Μήκος πλοίου (cm)31.75
Πλάτος πλοίου (cm)28.96
Κωδικός ΕΣ8467115040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάρος εργαλείουΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοΕύρος ροπήςDutyΔωρεάν ταχύτηταΜέγιστη. ΡοπήΣυνολικό μήκοςΤιμή
INGERSOLL-RAND 2145QiMAX Αερόκλειδο 3/4 ιντσών Κίνηση 7000 σ.α.λ. AA4UWR 13E913 2145QiMAX7.4 λίβρες8.532.0200 έως 1000 ft.-lb.General7000 rpm1350 πόδια.-lb.8.5 "€1,036.68
INGERSOLL-RAND 2925RBP1TI Κρουστικό κλειδί αέρα, 3/4 ιντσών μετάδοσης κίνησης, 5200 σ.α.λ. AD3FKR 3YU97 2925RBP1TI11.9 λίβρες15.060.0400 έως 1400 ft.-lb.Βιομηχανικά5200 rpm1600 πόδια.-lb.8.875 "€4,208.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND 2161XP Κρουστικό κλειδί αέρα 3/4 ιντσών Κίνηση 6000 σ.α.λ
€1,533.08 /μονάδα