INGERSOLL-RAND 2925RBP1TI Κρουστικό κλειδί αέρα, 3/4 ιντσών μετάδοσης κίνησης, 5200 σ.α.λ. AD3FKR 3YU97

INGERSOLL-RAND 2925RBP1TI Αεροκλείδι, 3/4 ιντσών, 5200 σ.α.λ.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3FKR Μοντέλο: 2925RBP1TICross Ref: 3YU97

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,208.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροτοποθετημένο κλειδί αέρα
Εισαγωγή αέρα3 / 8 "NPT
ΑμόνιΑρχικό
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου15.0
Χτυπήματα ανά λεπτό1050
CFM @ Πλήρες φορτίο60.0
DutyΒιομηχανικά
Δωρεάν ταχύτητα5200 rpm
Χειρισμός υλικούΣύνθετος
Μέγιστη. Χωρητικότητα μπουλονιού1"
Μέγιστη. Ροπή1600 πόδια.-lb.
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Συνολικό μήκος8.875 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Τύπος συγκράτησηςΜέσω της τρύπας
Μέγεθος τετραγωνικής κίνησης3 / 4 "
ΣτυλΠιστόλι
Βάρος εργαλείου11.9 λίβρες
Εύρος ροπής400 έως 1400 ft.-lb.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.3
Ύψος πλοίου (cm)11.94
Μήκος πλοίου (cm)30.99
Πλάτος πλοίου (cm)28.45
Κωδικός ΕΣ8467115040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το κρουστικό κλειδί Ingersoll Rand 2925RBP1TI είναι κατάλληλο για τη στερέωση παξιμαδιών και μπουλονιών σε εργασίες μεταλλουργίας, επισκευής αυτοκινήτων και ναυπηγικής.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει μηχανισμό κρούσης διπλού σφυριού για να παρέχει σταθερή ισχύ εξόδου, ακόμη και κατά τις διακυμάνσεις της πίεσης του αέρα.
  • Έρχεται με σύστημα λίπανσης με τροφοδοσία πίεσης για μείωση των απωλειών λόγω τριβής και σκανδάλη αφής με φτερά για ακριβή απόδοση ταχύτητας και πίεσης.
  • Ενσωματώνει μια μεγάλη λαβή D και έναν ενσωματωμένο σιγαστήρα για την ελαχιστοποίηση της κόπωσης του χειριστή και των επιπέδων θορύβου, αντίστοιχα.
  • Αυτό το κλειδί περιλαμβάνει θήκη από τιτάνιο και μπρούτζινο άκρο για αντοχή σε λειαντικά υγρά, χημικά και σκληρά βιομηχανικά περιβάλλοντα.
  • Επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση στην τοποθέτηση γράσου, με αποτέλεσμα γρήγορη συντήρηση και λιγότερο χρόνο διακοπής λειτουργίας.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιο είναι το πλεονέκτημα της τεχνολογίας Quiet Tool;

Α. Η πατενταρισμένη τεχνολογία Quiet Tool αφαιρεί αποτελεσματικά τα επίπεδα ήχου χωρίς να διακυβεύεται η ισχύς εξόδου.

Ε. Ποια είναι η λειτουργία ενός κινητήρα αντίστροφης πόλωσης;

A. Αυτό το κλειδί διαθέτει κινητήρα αντίστροφης πόλωσης για να παρέχει ροπή έως και 1600 ft-lb και να αφαιρεί εύκολα τα επίμονα μπουλόνια.

Ε. Ποια είναι η λειτουργία μιας λαβής πιστολιού;

Α. Η λαβή του πιστολιού προσφέρει εργονομικό χειρισμό και μειώνει την καταπόνηση.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάρος εργαλείουΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοΕύρος ροπήςDutyΔωρεάν ταχύτηταΜέγιστη. ΡοπήΣυνολικό μήκοςΤιμή
INGERSOLL-RAND 2145QiMAX Αερόκλειδο 3/4 ιντσών Κίνηση 7000 σ.α.λ. AA4UWR 13E913 2145QiMAX7.4 λίβρες8.532.0200 έως 1000 ft.-lb.General7000 rpm1350 πόδια.-lb.8.5 "€1,036.68
INGERSOLL-RAND 2161XP Κλειδί αέρα κρούσης 3/4 ιντσών 6000 σ.α.λ. | AD9RMX 4UJL2 2161XP12.14 λίβρες11.046.0300 έως 1000 ft.-lb.Βιομηχανικά6000 rpm1250 πόδια.-lb.8 1 / 3 "€1,533.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND 2925RBP1TI Αεροκλείδι, 3/4 ιντσών, 5200 σ.α.λ.
€4,208.72 /μονάδα