Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

INGERSOLL-RAND 122MAX Air Hammer, 2-5/8 Inch, Αντικραδασμικός, Μειωμένος Θόρυβος | AB7RGC 23Z005

INGERSOLL-RAND 122MAX Air Hammer, 2-5/8 ίντσες, Αντικραδασμικός, Μειωμένος θόρυβος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7RGC Μοντέλο: 122MAXCross Ref: 23Z005
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
€292.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςAir Hammer
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου11.25
Χτυπήματα ανά λεπτό3500
CFM @ Πλήρες φορτίο2.9
DutyΒιομηχανικά
Τύπος λαβήςΠιστόλι
Ελάχ. Μάνικα3 / 8 "
Συνολικό μήκος8.625 "
Απαιτούμενη πίεση105 psi
Μέγεθος κνήμης0.401 "
Μήκος εγκεφαλικού επεισοδίου2-5 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.5425
Ύψος πλοίου (cm)7.87
Μήκος πλοίου (cm)30.23
Πλάτος πλοίου (cm)19.56
Κωδικός ΕΣ8467115020
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Λεπτομέρειες:

    • Σχεδιασμένο για να χαράζει πέτρες και να κόβει, κουρά, συρρικνώνεται, χτυπά και διαμορφώνει μεταλλικά αντικείμενα
    • Το σύστημα συγκράτησης γρήγορης αλλαγής διασφαλίζει γρηγορότερους και ευκολότερους μετατροπείς σμίλης για αύξηση της αποτελεσματικότητας του χρήστη
    • Έρχεται εξοπλισμένος με έναν ισχυρό κινητήρα που επιτρέπει πρόσθετη δύναμη πρόσκρουσης 5% για μειωμένη κόπωση του χρήστη
    • Διαθέτει αντικραδασμικό μηχανισμό για λιγότερες δονήσεις και εργονομική λαβή που παρέχει μέγιστη άνεση στο χρήστη

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουΧτυπήματα ανά λεπτόCFM @ Πλήρες φορτίοDutyΣυνολικό μήκοςΑπαιτούμενη πίεσηΤύπος στελέχουςΤιμή
INGERSOLL-RAND 117 Air Hammer Ave Cfm 3 3-1 / 2 ίντσα εγκεφαλικό επεισόδιο | AA4KYX 12T586 1173200014General10 "90 psiΣυγκράτηση ελατηρίου€179.04
INGERSOLL-RAND 132 Air Hammer, 4 Inch Stroke, 3 CFM, 1/4 Inch NPT, 1725 Blows / min | AA4KYY 12T587 1323172511General8.5 "90 psiΣυγκράτηση ελατηρίου€1,129.49
INGERSOLL-RAND 118MAX Air Hammer 3-1 / 2 Inch Stroke | AB7RGA 23Z003 118MAX11.2525002.9Βιομηχανικά10.5 "105 psi-€279.17
INGERSOLL-RAND AVC13A1 Air Hammer, 13 CFM, 1/4 Inch Πριτσίνια, Αλουμίνιο, Pneumatic | AD3CPV 3Y496 AVC13A13.2172513.0Βιομηχανικά8.75 "90 psiγύρος€1,374.29
INGERSOLL-RAND 116 Air Hammer, 1/4 ίντσας NPT, 90 PSI | AF2YEA 6Z559 1163.0350015.0General7 26 / 32 "90 psiγύρος€116.47
Πνευματικό σφυρί INGERSOLL-RAND 115, 5000 BPM, 1-5/8 In Stroke | AF6QRE 20CK95 1152.0500014.0General6 7 / 64 "90 psiγύρος€107.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND 122MAX Air Hammer, 2-5/8 ίντσες, Αντικραδασμικός, Μειωμένος θόρυβος
€292.99 /μονάδα