Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D 92251 Διακόπτης ασφαλείας 240VAC 2PDT 30 Amps AC | AG9FZY 1Η299

SQUARE D 92251 Διακόπτης ασφαλείας 240VAC 2PDT 30 Amps AC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9FZY Μοντέλο: 92251Σταυρός: 1H299
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
€693.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ασφαλείας
Ενισχυτές AC30
Φόρμα Επικοινωνίας2PDT
Βάθος4.8 "
Dutyβαρύς
Ύψος10 "
Εκτίμηση IP20
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος περιβλήματος NEMA1
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων2
Φάση1
Τάση240 VAC
Πλάτος8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.2625
Ύψος πλοίου (cm)27.43
Μήκος πλοίου (cm)25.65
Πλάτος πλοίου (cm)12.45
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Fusible / Nonfusible: Μη εύτηκτο
    • Μεταλλικό / Μη Μεταλλικό: Μεταλλικό

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ΠολωνώνΕνισχυτές ACΦόρμα ΕπικοινωνίαςΑριθμός καλωδίωνΦάσηΠλάτοςΒάθοςΎψοςΤιμή
SQUARE D 82354 Διακόπτης ασφαλείας 240VAC 3PDT 200 Amps AC | AG9FZX 1Η298 8235432003PDT3323.9 "11.8 "30.9 "-
RFQ
SQUARE D DTU324NRB Διακόπτης ασφαλείας 240VAC 3PDT 200 Amps AC | AG9GAC 1Η317 DTU324NRB32003PDT3326.2 "10.6 "32.5 "€3,770.97
SQUARE D DTU321 Διακόπτης ασφαλείας 240VAC 3PDT 30 Amps AC | AG9GFG 1MN32 DTU3213303PDT3312 "7"3"€991.80
SQUARE D DTU322 Διακόπτης ασφαλείας 240VAC 3PDT 60 Amps AC | AG9GFH 1MN33 DTU3223603PDT3312 "7"3"€1,413.79
SQUARE D DTU323 Διακόπτης ασφαλείας 240VAC 3PDT 100 Amps AC | AG9GFJ 1MN34 DTU32331003PDT3312 "7"3"€2,174.62
SQUARE D DTU323RB Διακόπτης ασφαλείας 240VAC 3PDT 100 Amps AC | AG9GFP 1MN41 DTU323RB31003PDT3312 "7"30.5 "€2,530.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 92251 Διακόπτης ασφαλείας 240VAC 2PDT 30 Amps AC
€693.21 /μονάδα