SQUARE D DTU323RB Διακόπτης ασφαλείας 240VAC 3PDT 100 Amps AC | AG9GFP 1MN41

SQUARE D DTU323RB Διακόπτης ασφαλείας 240VAC 3PDT 100 Amps AC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9GFP Μοντέλο: DTU323RBCross Ref: 1MN41

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,530.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ασφαλείας
Ενισχυτές AC100
Φόρμα Επικοινωνίας3PDT
Βάθος7"
Dutyβαρύς
Ύψος30.5 "
HP30 HP @ 240 VAC
Εκτίμηση IP14
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος περιβλήματος NEMA3R
Αριθμός Πολωνών3
Αριθμός καλωδίων3
Φάση3
Τάση240 VAC
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.46
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)83.82
Πλάτος πλοίου (cm)31.5
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Fusible / Nonfusible: Μη εύτηκτο
    • Μεταλλικό / Μη Μεταλλικό: Μεταλλικό

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ΠολωνώνΕνισχυτές ACΦόρμα ΕπικοινωνίαςΑριθμός καλωδίωνΦάσηΠλάτοςΒάθοςΎψοςΤιμή
SQUARE D 82354 Διακόπτης ασφαλείας 240VAC 3PDT 200 Amps AC | AG9FZX 1Η298 8235432003PDT3323.9 "11.8 "30.9 "-
RFQ
SQUARE D 92251 Διακόπτης ασφαλείας 240VAC 2PDT 30 Amps AC | AG9FZY 1Η299 922512302PDT218"4.8 "10 "€693.21
SQUARE D DTU324NRB Διακόπτης ασφαλείας 240VAC 3PDT 200 Amps AC | AG9GAC 1Η317 DTU324NRB32003PDT3326.2 "10.6 "32.5 "€3,770.97
SQUARE D DTU321 Διακόπτης ασφαλείας 240VAC 3PDT 30 Amps AC | AG9GFG 1MN32 DTU3213303PDT3312 "7"3"€991.80
SQUARE D DTU322 Διακόπτης ασφαλείας 240VAC 3PDT 60 Amps AC | AG9GFH 1MN33 DTU3223603PDT3312 "7"3"€1,413.79
SQUARE D DTU323 Διακόπτης ασφαλείας 240VAC 3PDT 100 Amps AC | AG9GFJ 1MN34 DTU32331003PDT3312 "7"3"€2,174.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D DTU323RB Διακόπτης ασφαλείας 240VAC 3PDT 100 Amps AC
€2,530.74 /μονάδα