Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

INGERSOLL-RAND 118MAX Air Hammer 3-1 / 2 Inch Stroke | AB7RGA 23Z003

INGERSOLL-RAND 118MAX Air Hammer 3-1/2 Inch Stroke

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7RGA Μοντέλο: 118MAXCross Ref: 23Z003
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
€261.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςAir Hammer
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου11.25
Χτυπήματα ανά λεπτό2500
CFM @ Πλήρες φορτίο2.9
DutyΒιομηχανικά
Τύπος λαβήςΠιστόλι
Ελάχ. Μάνικα3 / 8 "
Συνολικό μήκος10.5 "
Απαιτούμενη πίεση105 psi
Μέγεθος κνήμης0.401 "
Μήκος εγκεφαλικού επεισοδίου3-1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.862
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)30.23
Πλάτος πλοίου (cm)19.81
Κωδικός ΕΣ8467115020
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουΧτυπήματα ανά λεπτόCFM @ Πλήρες φορτίοDutyΣυνολικό μήκοςΑπαιτούμενη πίεσηΤύπος στελέχουςΤιμή
INGERSOLL-RAND 117 Air Hammer Ave Cfm 3 3-1 / 2 ίντσα εγκεφαλικό επεισόδιο | AA4KYX 12T586 1173200014General10 "90 psiΣυγκράτηση ελατηρίου€162.63
INGERSOLL-RAND 132 Air Hammer, 4 Inch Stroke, 3 CFM, 1/4 Inch NPT, 1725 Blows / min | AA4KYY 12T587 1323172511General8.5 "90 psiΣυγκράτηση ελατηρίου€1,086.26
INGERSOLL-RAND 122MAX Air Hammer, 2-5/8 Inch, Αντικραδασμικός, Μειωμένος Θόρυβος | AB7RGC 23Z005 122MAX11.2535002.9Βιομηχανικά8.625 "105 psi-€268.51
INGERSOLL-RAND AVC13A1 Air Hammer, 13 CFM, 1/4 Inch Πριτσίνια, Αλουμίνιο, Pneumatic | AD3CPV 3Y496 AVC13A13.2172513.0Βιομηχανικά8.75 "90 psiγύρος€1,288.70
INGERSOLL-RAND 116 Air Hammer, 1/4 ίντσας NPT, 90 PSI | AF2YEA 6Z559 1163.0350015.0General7 26 / 32 "90 psiγύρος€110.30
Πνευματικό σφυρί INGERSOLL-RAND 115, 5000 BPM, 1-5/8 In Stroke | AF6QRE 20CK95 1152.0500014.0General6 7 / 64 "90 psiγύρος€103.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND 118MAX Air Hammer 3-1/2 Inch Stroke
€261.92 /μονάδα