DBI-SALA 8301041 Περιορισμένο σύστημα εισόδου χώρου 7 ft Ύψος 60ft μήκος | AH9NMP 40MD05

DBI-SALA 8301041 Σύστημα εισόδου περιορισμένου χώρου 7 πόδια Ύψος 60 πόδια Μήκος

Στοιχείο: AH9NMP Μοντέλο: 8301041Cross Ref: 40MD05
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€13,412.42 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα εισόδου περιορισμένου χώρου
Μήκος καλωδίου βαρούλκου60 πόδια.
Υλικό καλωδίου βαρούλκουΓαλβανισμένο ατσάλι
Αντοχή εφελκυσμού καλωδίου βαρούλκου7000 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 65.772
Ύψος πλοίου (cm)34.04
Μήκος πλοίου (cm)193.04
Πλάτος πλοίου (cm)62.23
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Βάση ακτίνας βάσης: 22 "έως 31-1 / 2"
    • Winch Cable Dia. : 1/4 "
    • Ύψος τρίποδου: 7 πόδια.
    • Υλικό τριπόδου: Αλουμίνιο
    • Μήκος καλωδίου SRL: 50 ft.
    • SRL Cable Dia. : 3/16 "
    • Αντοχή εφελκυσμού καλωδίου SRL: 4200 lb.
    • SRL Μέγ. Φορτίο εργασίας: 420 lb.
    • SRL Υλικό καλωδίων: Γαλβανισμένος χάλυβας
    • Μέγιστο βαρούλκο Φορτίο εργασίας: 350 lb.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
DBI-SALA 8301043 Σύστημα εισόδου περιορισμένου χώρου 9 πόδια Ύψος 60ft μήκος | AH9NLX 40MC81 8301043€17,312.11
RFQ
DBI-SALA 8301030 Σύστημα εισόδου περιορισμένου χώρου 7 ft Ύψος | AH9NLZ 40MC83 8301030€9,472.33
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DBI-SALA 8301041 Σύστημα εισόδου περιορισμένου χώρου 7 πόδια Ύψος 60 πόδια Μήκος
€13,412.42 /μονάδα