INCOM MANUFACTURING ARM310 Tape Tape Yellow Solid 3 Inch x 108 Feet | AD4RQR 43Y407

INCOM MANUFACTURING Ταινία δαπέδου ARM310 Κίτρινο στερεό 3 ίντσες x 108 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4RQR Μοντέλο: ARM310Σταυρός: 43Y407

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€342.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤαινία σήμανσης δαπέδου
ΧρώμαΚίτρινο
Διάμετρος7"
Μήκος108ft.
πρότυποΣτερεά
Θερμοκρασία απόδοσης.50 έως 150 βαθμοί F
ShapeΡολό
Πάχος0.06 "
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.92
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ3919102055
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Υπο-μάρκα: ARMADILLO TAPE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΔιάμετροςΘερμοκρασία απόδοσης.ΠάχοςΠλάτοςΤιμή
INCOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ARM311 Ταινία δαπέδου Πράσινο συμπαγές 3 ίντσες x 108 πόδια | AD4RQT 43Y408 ARM311Πράσινο7"50 έως 150 βαθμοί F0.06 "3"€355.09
INCOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ARM312 Ταινία δαπέδου Κόκκινο συμπαγές 3 ίντσες x 108 πόδια | AD4RQU 43Y409 ARM312Red7"50 έως 150 βαθμοί F0.06 "3"€355.09
INCOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ARM313 Ταινία δαπέδου Λευκή συμπαγής 3 ίντσες x 108 πόδια | AD4RQV 43Y410 ARM313Άσπρο7"50 έως 150 βαθμοί F0.06 "3"€355.09
INCOM MANUFACTURING ARM321 Ταινία δαπέδου μπλε στερεά 3 ίντσες x 108 πόδια | AD4RQW 43Y411 ARM321Μπλε7"50 έως 150 βαθμοί F0.06 "3"€355.09
INCOM MANUFACTURING FTL400 Ταινία σήμανσης δαπέδου Ρολό καθαρό πλάτος 4 ιντσών | AH7JRB 36UV79 FTL400-4.5 "0 βαθμοί έως 120 βαθμοί F0.236 "4"€57.67
INCOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ FTL500 Επένδυση δαπέδου ρολό ταινίας Clear 5 ίντσες πλάτος | AH7JRC 36UV80 FTL500-4.5 "0 βαθμοί έως 120 βαθμοί F0.236 "5"€72.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INCOM MANUFACTURING Ταινία δαπέδου ARM310 Κίτρινο στερεό 3 ίντσες x 108 πόδια
€342.20 /μονάδα