Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WINTERS INSTRUMENTS SMV532LF Mini Ball Valve 1.73 Inch Lever Handle | AF6UEL 20JN50

WINTERS INSTRUMENTS Μίνι σφαιρική βαλβίδα SMV532LF Μοχλός λαβής 1.73 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6UEL Μοντέλο: SMV532LFΣταυρός: 20JN50

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€28.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜίνι μπάλα βαλβίδα
ΔοχείοΚουτί
Μέγεθος δοχείου5 "X 6" X 2.5 "
ΛειτουργίαΛαβή μοχλού
Μήκος1.73 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.081
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8412909015

Λεπτομέρειες:

    • (F) NPT Fitting (In.) (1/4)
    • (M) NPT Fitting (In.) (1/4)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος δοχείουΛειτουργίαΜήκοςΤιμή
WINTERS INSTRUMENTS SMV500LF Mini Ball Valve 1.71 Inch Lever Handle | AF6UEK 20JN49 SMV500LF1 "X 1.5" X 3 "Λαβή μοχλού1.71 "€30.20
WINTERS INSTRUMENTS SMV533LF Mini Ball Valve 1.53 Inch T-handle | AF6UEM 20JN51 SMV533LF5 "X 6" X 2.5 "Τ-λαβή1.53 "€32.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WINTERS INSTRUMENTS Μίνι σφαιρική βαλβίδα SMV532LF Μοχλός λαβής 1.73 ιντσών
€28.93 /μονάδα