VESTIL TOE-B-48-N τετράγωνο χειρολισθήρα ασφαλείας, πέλμα, 43 x 4 ίντσες Μέγεθος | AG8AVY

VESTIL TOE-B-48-N τετράγωνο χειρολισθήρα ασφαλείας, πέλμα, μέγεθος 43 x 4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8AVY Μοντέλο: TOE-B-48-N

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€84.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατώστρα
Πάχος πλάκας άγκυρας3 / 16 "
Πλάτος πλάκας άγκυρας3 7 / 8 "
ΧρώμαΚίτρινο
Ύψος4"
Μήκος44 5 / 8 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Μέγεθος οπής στερέωσης7 / 16 "x 7 / 8"
Αριθμός πλάκας αγκύρωσης2
ΣτυλΤετράγωνα
Ωφέλιμο μήκος43 "
Πλάτος3 7 / 8 "
Δουλεύει μεSQ-48-TB, SQ-48

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)113.35
Πλάτος πλοίου (cm)9.84
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΑριθμός πλάκας αγκύρωσηςΩφέλιμο μήκοςΤιμή
VESTIL TOE-B-108-N τετράγωνο χειρολισθήρα ασφαλείας, πέλμα, 99.5 x 4 ίντσες Μέγεθος | AG8AVW ΤΟΕ-Β-108-Ν51 3 / 8 "449 3 / 4 "€214.48
VESTIL TOE-B-120-N τετράγωνο χειρολισθήρα ασφαλείας, πέλμα, 111.5 x 4 ίντσες Μέγεθος | AG8AVX ΤΟΕ-Β-120-Ν57 3 / 8 "255 3 / 4 "€187.16
VESTIL TOE-B-60-N τετράγωνο χειρολισθήρα ασφαλείας, πέλμα, 55 x 4 ίντσες Μέγεθος | AG8AVZ ΤΟΕ-Β-60-Ν56 5 / 8 "255 "€110.70
VESTIL TOE-B-72-N τετράγωνο χειρολισθήρα ασφαλείας, πέλμα, 67 x 4 ίντσες Μέγεθος | AG8AWA ΤΟΕ-Β-72-Ν68 5 / 8 "267 "€101.86
VESTIL TOE-B-84-N τετράγωνο χειρολισθήρα ασφαλείας, πέλμα, 79 x 4 ίντσες Μέγεθος | AG8AWB ΤΟΕ-Β-84-Ν80 5 / 8 "279 "€116.52
RFQ
VESTIL TOE-B-96-N τετράγωνο χειρολισθήρα ασφαλείας, πέλμα, 91 x 4 ίντσες Μέγεθος | AG8AWC ΤΟΕ-Β-96-Ν91 3 / 8 "291 "€134.47
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL TOE-B-48-N τετράγωνο χειρολισθήρα ασφαλείας, πέλμα, μέγεθος 43 x 4 ίντσες
€84.39 /μονάδα