Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ F2024 Flare Nut Wrench 6 Points 5/8 x 3/4 In | AB6DNH 21A445

SK PROFESSIONAL TOOLS F2024 Κλειδί με παξιμάδι εκτόξευσης 6 πόντων 5/8 x 3/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB6DNH Μοντέλο: F2024Σταυρός: 21A445

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€61.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓαλλικό κλειδί με καρύδι
φινίρισμαΣούπερ Chrome
Μέγεθος κεφαλής5 / 8 "x 3 / 4"
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός πόντων6
Συνολικό μήκος7.125 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Μέγεθος5/8 x 3/4 "
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ8204110030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΑριθμός πόντωνΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 87208 Flare Nut Wrench 4-1 / 8 Inch μήκος Sae | AA4AXR 12C507 87208Πλήρης πολωνική64.125 "1/4 x 5/16 "-
RFQ
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 87216 Flare Nut Wrench Sae 6-1 / 16 Inch Μήκος | AA4AXT 12C508 87216Πλήρης πολωνική66 1 / 16 "1/2 x 9/16 "-
RFQ
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 87220 Φλάντζα με παξιμάδι περ. Μήκος 7 ίντσες | AA4AXU 12C509 87220Πλήρης πολωνική67"5/8 x 11/16 "-
RFQ
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 87228 Γαλλικό κλειδί παξιμάδι Sae 7-15 / 32 ίντσες Μήκος | AA4AXV 12C510 87228Πλήρης πολωνική67 15 / 32 "3/4 x 7/8 "-
RFQ
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ F1214 Γαλλικό κλειδί παξιμάδι Sae 5-1 / 4 ίντσα Μήκος | AA4BAZ 12C583 F1214Πλήρης πολωνική65.25 "3/8 x 7/16 "€30.99
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ F1618 Flare Nut Wrench Sae 6-3 / 16 Inch Μήκος | AA4BBA 12C584 F1618Πλήρης πολωνική66.187 "1/2 x 9/16 "€35.36
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ F2022 Flare Nut Wrench Sae 7-1 / 8 Inch Μήκος AA4BBB 12C585 F2022Πλήρης πολωνική67.125 "5/8 x 11/16 "€41.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS F2024 Κλειδί με παξιμάδι εκτόξευσης 6 πόντων 5/8 x 3/4 ίντσες
€61.44 /μονάδα