Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ F1618 Flare Nut Wrench Sae 6-3 / 16 Inch Μήκος | AA4BBA 12C584

SK PROFESSIONAL TOOLS F1618 Κλειδί με παξιμάδι εκτόξευσης Sae Μήκος 6-3/16 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4BBA Μοντέλο: F1618Κωδ. Σταυρού: 12C584

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€33.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓαλλικό κλειδί με καρύδι
φινίρισμαΠλήρης πολωνική
Μέγεθος κεφαλής1 / 2 "x 9 / 16"
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός πόντων6
Συνολικό μήκος6.187 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Μέγεθος1/2 x 9/16 "
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8204110030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΑριθμός πόντωνΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 87208 Flare Nut Wrench 4-1 / 8 Inch μήκος Sae | AA4AXR 12C507 87208Πλήρης πολωνική64.125 "1/4 x 5/16 "-
RFQ
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 87216 Flare Nut Wrench Sae 6-1 / 16 Inch Μήκος | AA4AXT 12C508 87216Πλήρης πολωνική66 1 / 16 "1/2 x 9/16 "-
RFQ
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 87220 Φλάντζα με παξιμάδι περ. Μήκος 7 ίντσες | AA4AXU 12C509 87220Πλήρης πολωνική67"5/8 x 11/16 "-
RFQ
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 87228 Γαλλικό κλειδί παξιμάδι Sae 7-15 / 32 ίντσες Μήκος | AA4AXV 12C510 87228Πλήρης πολωνική67 15 / 32 "3/4 x 7/8 "-
RFQ
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ F1214 Γαλλικό κλειδί παξιμάδι Sae 5-1 / 4 ίντσα Μήκος | AA4BAZ 12C583 F1214Πλήρης πολωνική65.25 "3/8 x 7/16 "€29.95
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ F2022 Flare Nut Wrench Sae 7-1 / 8 Inch Μήκος AA4BBB 12C585 F2022Πλήρης πολωνική67.125 "5/8 x 11/16 "€41.06
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ F2428 Γαλλικό κλειδί παξιμάδι Sae 7-5 / 8 ίντσα Μήκος | AA4BBC 12C586 F2428Πλήρης πολωνική67.625 "3/4 x 7/8 "€51.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS F1618 Κλειδί με παξιμάδι εκτόξευσης Sae Μήκος 6-3/16 ίντσας
€33.61 /μονάδα