Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

IGUS PRT-01-200 Ρουλεμάν δακτύλιου περιστροφής Rpm 80 | AD8PCA 4LFT2

IGUS PRT-01-200 Ρουλεμάν περιστρεφόμενου δακτυλίου 80 σ.α.λ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8PCA Μοντέλο: PRT-01-200Cross Ref: 4LFT2

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€1,719.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡουλεμάν δαχτυλιδιών Slewing
Συναρμολογημένο μέγεθος137
Διάσταση A300 mm
Διάσταση Β285 mm
Διάσταση C215 mm
Διάσταση D200 mm
Διάσταση Ε274 mm
Διάσταση F38
Διάσταση F38 mm
Διάσταση G15 mm
Διάσταση Η16X22.5 mm
Διάσταση JΜ6 mm
Διάσταση Κ6.6 mm
Διάσταση LDIN 912 M6 mm
Διάσταση Ν124 mm
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. RPM80

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.15
Ύψος πλοίου (cm)3.92
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Κωδικός ΕΣ8482105028
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αξονική ακαμψία (N) (500)
    • Διάσταση O (mm) (7)
    • Δυναμικό αξονικό φορτίο (λίβρες) (6744)
    • Δυναμικό ακτινικό φορτίο (λίβρες) (2248)
    • Ακτινική ακαμψία (N) (65)
    • Στατικό αξονικό φορτίο (λίβρες) (22,480)
    • Στατικό ακτινικό φορτίο (λίβρες) (7868)
    • Διάσταση I (M6 mm)
    • Διάσταση M (137 mm)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση ΗΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση JΜέγιστη. RPMΔιάσταση CΔιάσταση DΔιάσταση ΕΤιμή
IGUS PRT-02-30-AL Ρουλεμάν δακτύλιου περιστροφής Rpm 200 | AD8PBV 4LFR6 PRT-02-30-AL8X45 mm100 mm91 mm-20042.5 mm30 mm80 mm€339.22
IGUS PRT-01-30 Ρουλεμάν περιστροφικού δακτυλίου Rpm 250 | AD8PBW 4LFR7 PRT-01-308X45 mm100 mm91 mmΜ4 mm25042.5 mm30 mm82 mm€586.60
IGUS PRT-01-60 Ρουλεμάν δακτυλίου περιστροφής Μέγ. Rpm 200 | AD8PBX 4LFR8 PRT-01-6020X18 mm160 mm145 mmΜ5 mm20074 mm60 mm130 mm€722.26
IGUS PRT-01-100 Ρουλεμάν δακτύλιου περιστροφής Rpm 150 | AD8PBY 4LFR9 PRT-01-10016X22.5 mm185 mm170 mmΜ5 mm150112 mm100 mm160 mm€892.13
IGUS PRT-01-150 Ρουλεμάν δακτύλιου περιστροφής Rpm 100 | AD8PBZ 4LFT1 PRT-01-15016X22.5 mm250 mm235 mmΜ5 mm100165 mm150 mm220 mm€1,359.70
IGUS PRT-02-20-AL Ρουλεμάν δακτυλίου περιστροφής Rpm 250 | AF2ABQ 6PFK0 PRT-02-20-AL6X60 mm80 mm70 mm-25031 mm20 mm60 mm€276.22
IGUS PRT-02-60-AL Ρουλεμάν περιστροφικού δακτυλίου Rpm 120 | AF2ABR 6PFK1 PRT-02-60-AL6X60 mm160 mm145 mm-12086 mm60 mm130 mm€644.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

IGUS PRT-01-200 Ρουλεμάν περιστρεφόμενου δακτυλίου 80 σ.α.λ
€1,719.20 /μονάδα