Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

IGUS PRT-01-60 Ρουλεμάν δακτυλίου περιστροφής Μέγ. Rpm 200 | AD8PBX 4LFR8

IGUS PRT-01-60 Ρουλεμάν περιστρεφόμενου δακτυλίου Μέγ. 200 σ.α.λ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8PBX Μοντέλο: PRT-01-60Cross Ref: 4LFR8

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€722.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡουλεμάν δαχτυλιδιών Slewing
Συναρμολογημένο μέγεθος65
Διάσταση A160 mm
Διάσταση Β145 mm
Διάσταση C74 mm
Διάσταση D60 mm
Διάσταση Ε130 mm
Διάσταση F33
Διάσταση F33 mm
Διάσταση G10 mm
Διάσταση Η20X18 mm
Διάσταση JΜ5 mm
Διάσταση Κ5.5 mm
Διάσταση LDIN 912 M5 mm
Διάσταση Ν51.5 mm
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. RPM200

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0476
Ύψος πλοίου (cm)3.48
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8483409000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αξονική ακαμψία (N) (300)
    • Διάσταση O (mm) (4.5)
    • Δυναμικό αξονικό φορτίο (λίβρες) (3372)
    • Δυναμικό ακτινικό φορτίο (λίβρες) (674)
    • Ακτινική ακαμψία (N) (65)
    • Στατικό αξονικό φορτίο (λίβρες) (11,240)
    • Στατικό ακτινικό φορτίο (λίβρες) (2248)
    • Διάσταση I (20x18 mm)
    • Διάσταση M (65 mm)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση ΗΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση JΜέγιστη. RPMΔιάσταση CΔιάσταση DΔιάσταση ΕΤιμή
IGUS PRT-02-30-AL Ρουλεμάν δακτύλιου περιστροφής Rpm 200 | AD8PBV 4LFR6 PRT-02-30-AL8X45 mm100 mm91 mm-20042.5 mm30 mm80 mm€339.22
IGUS PRT-01-30 Ρουλεμάν περιστροφικού δακτυλίου Rpm 250 | AD8PBW 4LFR7 PRT-01-308X45 mm100 mm91 mmΜ4 mm25042.5 mm30 mm82 mm€586.60
IGUS PRT-01-100 Ρουλεμάν δακτύλιου περιστροφής Rpm 150 | AD8PBY 4LFR9 PRT-01-10016X22.5 mm185 mm170 mmΜ5 mm150112 mm100 mm160 mm€892.13
IGUS PRT-01-150 Ρουλεμάν δακτύλιου περιστροφής Rpm 100 | AD8PBZ 4LFT1 PRT-01-15016X22.5 mm250 mm235 mmΜ5 mm100165 mm150 mm220 mm€1,359.70
IGUS PRT-01-200 Ρουλεμάν δακτύλιου περιστροφής Rpm 80 | AD8PCA 4LFT2 PRT-01-20016X22.5 mm300 mm285 mmΜ6 mm80215 mm200 mm274 mm€1,719.20
IGUS PRT-02-20-AL Ρουλεμάν δακτυλίου περιστροφής Rpm 250 | AF2ABQ 6PFK0 PRT-02-20-AL6X60 mm80 mm70 mm-25031 mm20 mm60 mm€276.22
IGUS PRT-02-60-AL Ρουλεμάν περιστροφικού δακτυλίου Rpm 120 | AF2ABR 6PFK1 PRT-02-60-AL6X60 mm160 mm145 mm-12086 mm60 mm130 mm€644.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

IGUS PRT-01-60 Ρουλεμάν περιστρεφόμενου δακτυλίου Μέγ. 200 σ.α.λ
€722.26 /μονάδα