Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

IGUS 9850-30-200-0-1 Cable Carrier Hd Tube Εξωτερικό πλάτος 13.78in | AE9KYE 6KGY5

IGUS 9850-30-200-0-1 Μεταφορέας καλωδίων Hd Tube Εξωτερικό Πλάτος 13.78 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9KYE Model: 9850-30-200-0-1Cross Ref: 6KGY5
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
€249.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορέας καλωδίων και εύκαμπτων σωλήνων
Ακτίνα κάμψης7.87 "/ 200 mm
Ύψος κοιλότητας3.15 "
Πλάτος κοιλότητας11.81 "/ 300 mm
Ύψος4.25 "/ 108 mm
Μήκος1"
Σύνδεσμος για σύνδεση βήμα3.58 "/ 91 mm
Ύψος βρόχου19.09 "/ 485 mm
Μήκος βρόχου35.43 "/ 900 mm
Αριθμός συνδέσμων4
Εξωτερικό πλάτος13.78 "
ΣτυλΚλειστοί
ΧαρακτηριστικάΜεγάλο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.8125
Ύψος πλοίου (cm)10.8
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ8487900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκτίνα κάμψηςΠλάτος κοιλότηταςΜήκοςΎψος βρόχουΜήκος βρόχουΑριθμός συνδέσμωνΕξωτερικό πλάτοςΤιμή
IGUS 9850-20-150-0-5 Καλώδιο μεταφοράς καλωδίων Hd Tube Outer Width 9.84in | AE9KYF 6KGY6 9850-20-150-0-55.91 "/ 150 mm7.87 "/ 200 mm5ft.15.16 "/ 385 mm29.53 "/ 750 mm179.84 "€1,046.14
IGUS 9850-20-200-0-5 Φορτιστής καλωδίου Hd Εξωτερικό πλάτος 9.84in | AE9KYG 6KGY7 9850-20-200-0-57.87 "/ 200 mm7.87 "/ 200 mm5ft.19.09 "/ 485 mm35.43 "/ 900 mm179.84 "€1,042.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

IGUS 9850-30-200-0-1 Μεταφορέας καλωδίων Hd Tube Εξωτερικό Πλάτος 13.78 ίντσες
€249.30 /μονάδα