IGUS 9850-20-200-0-5 Φορτιστής καλωδίου Hd Εξωτερικό πλάτος 9.84in | AE9KYG 6KGY7

IGUS 9850-20-200-0-5 Μεταφορέας καλωδίων Hd Tube Εξωτερικό Πλάτος 9.84 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE9KYG Model: 9850-20-200-0-5Cross Ref: 6KGY7

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,042.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορέας καλωδίων και εύκαμπτων σωλήνων
Ακτίνα κάμψης7.87 "/ 200 mm
Ύψος κοιλότητας3.15 "
Πλάτος κοιλότητας7.87 "/ 200 mm
Ύψος4.25 "/ 108 mm
Μήκος5ft.
Σύνδεσμος για σύνδεση βήμα3.58 "/ 91 mm
Ύψος βρόχου19.09 "/ 485 mm
Μήκος βρόχου35.43 "/ 900 mm
Αριθμός συνδέσμων17
Εξωτερικό πλάτος9.84 "
ΣτυλΚλειστοί
ΧαρακτηριστικάΜεγάλο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.925
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)71.12
Πλάτος πλοίου (cm)71.12
Κωδικός ΕΣ8487900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκτίνα κάμψηςΠλάτος κοιλότηταςΜήκοςΎψος βρόχουΜήκος βρόχουΑριθμός συνδέσμωνΕξωτερικό πλάτοςΤιμή
IGUS 9850-30-200-0-1 Cable Carrier Hd Tube Εξωτερικό πλάτος 13.78in | AE9KYE 6KGY5 9850-30-200-0-17.87 "/ 200 mm11.81 "/ 300 mm1"19.09 "/ 485 mm35.43 "/ 900 mm413.78 "€249.30
IGUS 9850-20-150-0-5 Καλώδιο μεταφοράς καλωδίων Hd Tube Outer Width 9.84in | AE9KYF 6KGY6 9850-20-150-0-55.91 "/ 150 mm7.87 "/ 200 mm5ft.15.16 "/ 385 mm29.53 "/ 750 mm179.84 "€1,046.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

IGUS 9850-20-200-0-5 Μεταφορέας καλωδίων Hd Tube Εξωτερικό Πλάτος 9.84 ίντσες
€1,042.52 /μονάδα