Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

IGUS 350-075-200-0-1 Cable Carrier Medium Open Outer πλάτος 3.74in / 95mm | AE9KUL 6KGL9

IGUS 350-075-200-0-1 Μεταφορέας καλωδίων Μεσαίο ανοιχτό εξωτερικό πλάτος 3.74 ίντσες / 95 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9KUL Model: 350-075-200-0-1Cross Ref: 6KGL9
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
€72.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορέας καλωδίων και εύκαμπτων σωλήνων
Ακτίνα κάμψης7.87 "/ 200 mm
Ύψος κοιλότητας1.77 "/ 45 mm
Πλάτος κοιλότητας2.95 "/ 75 mm
Ύψος2.52 "/ 64 mm
Μήκος1"
Σύνδεσμος για σύνδεση βήμα2.64 "/ 67 mm
Ύψος βρόχου18.31 "/ 465 mm
Μήκος βρόχου34.45 "/ 875 mm
Αριθμός συνδέσμων5
Εξωτερικό πλάτος3.74 "/ 95 mm
ΣτυλΑνοικτό
ΧαρακτηριστικάΜέτριας Δυσκολίας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.594
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)39.62
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ8487900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκτίνα κάμψηςΠλάτος κοιλότηταςΜήκοςΎψος βρόχουΜήκος βρόχουΑριθμός συνδέσμωνΕξωτερικό πλάτοςΤιμή
IGUS 350-075-100-0-1 Τελεφερίκ μεσαίου ανοιχτού εξωτερικού πλάτους 3.74in / 95mm | AE9KUJ 6KGL7 350-075-100-0-13.94 "/ 100 mm2.95 "/ 75 mm1"10.43 "/ 265 mm19.69 "/ 500 mm53.74 "/ 95 mm€72.75
IGUS 350-075-150-0-1 Cable Carrier Medium Open Outer πλάτος 3.74in / 95mm | AE9KUK 6KGL8 350-075-150-0-15.91 "/ 150 mm2.95 "/ 75 mm1"14.37 "/ 365 mm28.54 "/ 725 mm53.74 "/ 95 mm€78.45
IGUS 350-115-100-0-1 Καλώδιο μεσαίου ανοικτού εξωτερικού πλάτους 5.31in / 135mm | AE9KUM 6KGN0 350-115-100-0-13.94 "/ 100 mm4.53 "/ 115 mm1"10.43 "/ 265 mm19.69 "/ 500 mm55.31 "/ 135 mm€84.60
IGUS 350-115-150-0-1 Καλώδιο μεσαίου ανοικτού εξωτερικού πλάτους 5.31in / 135mm | AE9KUN 6KGN1 350-115-150-0-15.91 "/ 150 mm4.53 "/ 115 mm1"14.37 "/ 365 mm28.54 "/ 725 mm55.31 "/ 135 mm€76.94
IGUS 350-115-200-0-1 Καλώδιο μεσαίου ανοικτού εξωτερικού πλάτους 5.31in / 135mm | AE9KUP 6KGN2 350-115-200-0-17.87 "/ 200 mm4.53 "/ 115 mm1"18.31 "/ 465 mm34.45 "/ 875 mm55.31 "/ 135 mm€79.30
IGUS 350-175-100-0-1 Cable Carrier Medium Open Outer πλάτος 7.68in / 195mm | AE9KUQ 6KGN3 350-175-100-0-13.94 "/ 100 mm6.89 "/ 175 mm1"10.43 "/ 265 mm19.69 "/ 500 mm57.68 "/ 195 mm€80.04
IGUS 350-175-150-0-1 Καλώδιο μεσαίου ανοικτού εξωτερικού πλάτους 7.68in / 195mm | AE9KUR 6KGN4 350-175-150-0-15.91 "/ 150 mm6.89 "/ 175 mm1"14.37 "/ 365 mm28.54 "/ 725 mm57.68 "/ 195 mm€93.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

IGUS 350-075-200-0-1 Μεταφορέας καλωδίων Μεσαίο ανοιχτό εξωτερικό πλάτος 3.74 ίντσες / 95 mm
€72.75 /μονάδα