JUSTRITE 863028 Ντουλάπι επικίνδυνου υλικού, 2 Door Self Close, 30 Gallon, 1118 x 1092 x 457mm Μέγεθος | CD8CLQ JCB8630281, 8630281

JUSTRITE 863028 Ντουλάπι επικίνδυνων υλικών, 2 πόρτα μόνος-κλείσιμο, 30 γαλόνι, 1118 x 1092 x 457 mm Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD8CLQ Μοντέλο: 863028Σταυρός: JCB8630281, 8630281

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,620.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαβρωτικό ερμάριο ασφαλείας
Χωρητικότητα30 gal.
ΧρώμαΜπλε
Τύπος πόρταςΑυτο Κλείσιμο
Εξωτερικό βάθος18 "
Εξωτερικό ύψος44 "
Εξωτερικό πλάτος43 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
ΠεριλαμβάνειΈξτρα Δίσκος Εργασίας Πολυαιθυλενίου
Εσωτερικό βάθος14.6 "
Μέσα σε ύψος39.6 "
Εσωτερικό πλάτος39.5 "
ΥλικόΑτσάλι
υλικό Πάχος18 γκα
Αριθμός ρυθμιζόμενων ραφιώνΝαι
Αριθμός θυρών2
Αριθμός Ράφων1
Ποσότητα παλέτας2
Υλικό ΔίσκουΠολυαιθυλένιο
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 108
Ύψος πλοίου (cm)124.46
Μήκος πλοίου (cm)55.88
Πλάτος πλοίου (cm)114.3
Κωδικός ΕΣ9403200026
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Τα ντουλάπια ασφαλείας για επικίνδυνα υλικά Justrite έχουν τα ίδια ποιοτικά χαρακτηριστικά ασφαλείας με τα ντουλάπια για εύφλεκτα. Όλα τα μοντέλα διαθέτουν κατασκευή διπλού τοιχώματος, διπλούς αεραγωγούς, συνδέσεις καλωδίων γείωσης, ρυθμιζόμενα ράφια, στεγανά μαρσπιέ, πόρτες αυτομανδάλωσης τριών σημείων και ισοπεδωτικά πόδια. Οι πόρτες που κλείνουν μόνοι τους κλείνουν και ασφαλίζουν αυτόματα όταν λιώνει ένας εύτηκτος σύνδεσμος στους 165?F (74?C) υπό συνθήκες πυρκαγιάς. Ο μοναδικός, κρυφός μηχανισμός αυτόματου κλεισίματος προσφέρει πρόσβαση στα περιεχόμενα χωρίς εμπόδια. Επιπλέον, περιλαμβάνουν δίσκους πολυαιθυλενίου που τοποθετούνται πάνω από ράφια από γαλβανισμένο χάλυβα και ξεχωριστή επένδυση πολυαιθυλενίου για το κάτω κάρτερ για να αντέχει σε επιθετικά χημικά. Αφαιρέστε εύκολα την επένδυση για γρήγορο καθαρισμό σταγόνων και διαρροών. Αυτό το δημοφιλές ντουλάπι των 30 γαλονιών (114-L) περιλαμβάνει επίσης έναν επιπλέον δίσκο εργασίας από πολυαιθυλένιο που μπορεί να στερεωθεί στο επάνω μέρος του ντουλαπιού για μια εύχρηστη επιφάνεια εργασίας. Ένα εξολοκλήρου εποξειδικό φινίρισμα ψημένης σκόνης, εσωτερικά και εξωτερικά, παρέχει αυξημένη χημική αντοχή. Αποκλειστικά για το Justrite, κάθε ντουλάπι συνοδεύεται από μια ετικέτα "Επικίνδυνο - Κρατήστε τη φωτιά μακριά", καθώς και ένα πακέτο δέκα ετικετών για συγκεκριμένες εφαρμογές για να επιλέξετε και να εφαρμόσετε στο ντουλάπι για να υποδείξετε το περιεχόμενό του. Τα ντουλάπια συμμορφώνονται με τον κώδικα NFPA 1, τον κώδικα επικίνδυνων υλικών NFPA 400 και τον διεθνή κώδικα πυρκαγιάς. Τα ντουλάπια είναι εγκεκριμένα από τα FM και συνοδεύονται από δέκα χρόνια εγγύηση.

Χαρακτηριστικά:

  • Εξασφαλίζει πλήρη συμμόρφωση με τους κανονισμούς κατά την αποθήκευση επικίνδυνων υλικών
  • Πόρτες που κλείνουν μόνοι τους
  • Το φινίρισμα με επίστρωση πούδρας παρέχει αυξημένη χημική αντοχή
  • Συμμορφώνεται με το NFPA 1, το NFPA 400 και τον Διεθνή Κώδικα Πυροσβεστικής
  • Εγκεκριμένο από FM

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΕσωτερικό βάθοςΜέσα σε ύψοςΕσωτερικό πλάτοςΕίδοςΑριθμός θυρώνΑριθμός ΡάφωνΤιμή
JUSTRITE 861528 Ντουλάπι επικίνδυνων υλικών, 1 πόρτα, αυτοκλείσιμο, 15 γαλόνια, Royal Blue | AG3DXZ JCB8615281, 8615281 86152815 gal.14.6 "39.6 "20 "Υπουργικό συμβούλιο11€2,454.19
JUSTRITE 862228 Ντουλάπι επικίνδυνων υλικών, αυτοκλείσιμο, 3 ράφια, 22 γαλόνια, μπλε | AG3DYB JCB8622281, 8622281 86222822 gal.14.6 "60.5 "20 "Υπουργικό συμβούλιο13€3,105.52
JUSTRITE 860428 Ντουλάπι επικίνδυνων υλικών, Self Close, 4 Gallon, Royal Blue | CD8CLD JCB8604281 / 8604281 / 8604281 8604284 gal.13.8 "18.5 "13.8 "Υπουργικό συμβούλιο11€1,811.49
JUSTRITE 861228 Ντουλάπι επικίνδυνων υλικών, Self Close, 12 Gallon, Royal Blue | CD8CLF 8612281 86122812 gal.14.6 "30.5 "20 "Υπουργικό συμβούλιο11€1,923.26
JUSTRITE 861328 Ντουλάπι επικίνδυνων υλικών, Self Close, 12 Gallon, 457 x 1092 x 457mm Μέγεθος, Royal Bb;ue | CD8CLH JCB8613281, 8613281 86132812 gal.14.6 "13 "39.5 "Υπουργικό συμβούλιο2-€2,088.29
JUSTRITE 861728 Ντουλάπι επικίνδυνων υλικών, Self Close, 17 Gallon, Royal Blue | CD8CLK 8617281 86172817 gal.14.6 "19.5 "39.5 "Υπουργικό συμβούλιο21€2,566.58
JUSTRITE 864528 Ντουλάπι επικίνδυνων υλικών, αυτοκλείσιμο, 2 ράφια, 45 γαλόνια, 1651 x 1092 x 457 mm Μέγεθος | CD8CLT JCB8645281, 8645281 86452845 gal.14.6 "60.5 "39.5 "Διαβρωτικό ερμάριο ασφαλείας22€3,408.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 863028 Ντουλάπι επικίνδυνων υλικών, 2 πόρτα μόνος-κλείσιμο, 30 γαλόνι, 1118 x 1092 x 457 mm Μέγεθος
€2,620.07 /μονάδα