Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL PREMISE WIRING IMCRS1W Μονάδα εισαγωγής White RCA CMPO SDR | AF7TMT 22LX02

HUBBELL PREMISE WIRING IMCRS1W IStation Module Λευκό RCA CMPO SDR

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7TMT Μοντέλο: IMCRS1WΣταυρός: 22LX02

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€27.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνότητα iStation
ΧρώμαΆσπρο
Βάθος0.955 "
Μήκος1.85 "
ΥλικόΘερμικό πλαστικό υψηλής πρόσκρουσης
Αριθμός θυρών3
Πλάτος568724 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8536698000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧρώμαΒάθοςΕίδοςΜήκοςΥλικόΑριθμός συμμοριώνΑριθμός θυρώνΤιμή
HUBBELL PREMISE WIRING IM1K1AL Μονάδα σύνδεσης 1 Port Almond UNLD | AF7TKF 22LW43 IM1K1AL568719 "Αμύγδαλο0.955 "Ενότητα iStation1.85 "Θερμικό πλαστικό υψηλής πρόσκρουσης11€2.94
HUBBELL PREMISE WIRING IM1K1BK Μονάδα σύνδεσης 1 Θύρα Μαύρο UNLD | AF7TKG 22LW44 IM1K1BK568719 "Μαύρη0.955 "Ενότητα iStation1.85 "Θερμικό πλαστικό υψηλής πρόσκρουσης11€3.87
HUBBELL PREMISE WIRING IM1K1EI Ενότητα 1 Θύρα Ivory UNLD | AF7TKH 22LW45 IM1K1EI568719 "Ελεφαντόδοντο0.955 "Ενότητα iStation1.85 "Θερμικό πλαστικό υψηλής πρόσκρουσης11€3.87
HUBBELL PREMISE WIRING IM1K1GY Μονάδα σύνδεσης 1 Port Grey UNLD | AF7TKJ 22LW46 IM1K1GY568719 "Γκρί0.955 "Ενότητα iStation1.85 "Θερμικό πλαστικό υψηλής πρόσκρουσης11€3.94
HUBBELL PREMISE WIRING IM1K1OW Μονάδα σύνδεσης 1 Port White UNLD | AF7TKK 22LW47 IM1K1OW568719 "Γραφείο Λευκό0.955 "Ενότητα iStation1.85 "Θερμικό πλαστικό υψηλής πρόσκρουσης11€3.87
HUBBELL PREMISE WIRING IM1K1W Μονάδα σύνδεσης 1 Port White UNLD | AF7TKM 22LW49 IM1K1W568719 "Άσπρο0.955 "Ενότητα iStation1.85 "Θερμικό πλαστικό υψηλής πρόσκρουσης11€3.82
HUBBELL PREMISE WIRING IM1SCA15BK Μονάδα εισαγωγής Μαύρο UNLD | AF7TKN 22LW50 IM1SCA15BK568719 "Μαύρη1.432 "Ενότητα iStation1.85 "Θερμικό πλαστικό υψηλής πρόσκρουσης11€6.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL PREMISE WIRING IMCRS1W IStation Module Λευκό RCA CMPO SDR
€27.48 /μονάδα