ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS USB15AI Usb Retacle, 15A 125V, 2-P 3-W Grounding, 5-15R, Two 3.1 A Usb Port, Brown | CE6QMD

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή USB15AI USB, 15A 125V, γείωση 2-P 3-W, 5-15R, Δύο θύρες USB 3.1 A, καφέ

Στοιχείο: CE6QMD Μοντέλο: USB15AI
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποδοχή φορτιστή USB
ΧρώμαΕλεφαντόδοντο
Current RatingΗ 15
Διηλεκτρική αντοχή1500 V Αντέχουν
ΥλικόΣύνθετος
Μέθοδος τοποθέτησηςΒίδες στερέωσης
Αξιολόγηση NEMA5-15R
Αριθμός Πολωνών2-πόλο
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
ΦάσηΜονοφασική
ΜέγεθοςΑρχικό
Θερμ. ΕκτίμησηΜέγιστο συνεχές 75 βαθμοί C, ελάχιστο -40 βαθμοί C
Τάση τάσης125 V
Ισχύς1815 W
Μέγεθος καλωδίου# 14-10 AWG

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή USB15AI USB, 15A 125V, γείωση 2-P 3-W, 5-15R, Δύο θύρες USB 3.1 A, καφέ