HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8362GYS Straight Receptacle, Duplex, Tamper Resistant, 20A 125V, Nylon, Gray | BD3UFK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8362GYS ίσιο δοχείο, Duplex, ανθεκτικό σε παραβίαση, 20A 125V, Nylon, Γκρι

Είδος: BD3UFK Μοντέλο: SNAP8362GYS
€154.10 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο
ΧρώμαΓκρί
ΣυνδεσιμότηταΣυνδεδεμένο
Current RatingΗ 20
Διάμετρος BCEΣυνδεδεμένο
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
Ύψος1.52 "
Μήκος3.31 "
ΥλικόΝάιλον
Μέγιστη. ιπποδύναμη1
Αξιολόγηση NEMA5-20R
Αριθμός αγωγώνΓείωση 3-καλωδίων
Αριθμός Πολωνών2-πόλο
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστος συνεχής 75 βαθμοί C και ελάχιστος -40 βαθμοί C χωρίς πρόσκρουση
ΦάσηΜονοφασική
Τάση τάσης125 V
Ισχύς2500 W
Πλάτος1.75 "
Μέγεθος καλωδίου# 12 AWG

Λεπτομέρειες:

    • Snap-Connect, καταστολή υπερτάσεων

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8362GYS ίσιο δοχείο, Duplex, ανθεκτικό σε παραβίαση, 20A 125V, Nylon, Γκρι
€154.10 /μονάδα