ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS SNAP2152IA Υποδοχή γραμμής στυλ, 15A 125V, 2-P 3-W Γείωση, Nylon, Ivory | CE6QBX

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή γραμμής SNAP2152IA Style, 15A 125V, γείωση 2-P 3-W, Nylon, Ivory

Στοιχείο: CE6QBX Μοντέλο: SNAP2152IA
€16.30 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο γραμμής στυλ
ΧρώμαΕλεφαντόδοντο
ΣυνδεσιμότηταΣυνδεδεμένο
Current RatingΗ 15
Διάμετρος BCEΣυνδεδεμένο
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
Ύψος1.1 "
Μήκος3.28 "
ΥλικόΝάιλον
Μέγιστη. ιπποδύναμη0.5
Αξιολόγηση NEMA5-15R
Αριθμός αγωγώνΓείωση 3-καλωδίων
Αριθμός Πολωνών2-πόλο
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστος συνεχής 75 βαθμοί C και ελάχιστος -40 βαθμοί C χωρίς πρόσκρουση
ΦάσηΜονοφασική
Τάση τάσης125 V
Ισχύς1875 W
Πλάτος1.64 "
Μέγεθος καλωδίου# 12 AWG

Λεπτομέρειες:

    • Συσκευές Straight Blade, Receptacles, Style Line Decorator Duplex, Snapconnect

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαCurrent RatingΜέγιστη. ιπποδύναμηΑξιολόγηση NEMAΤιμή
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS SNAP2162C1LA Υποδοχή γραμμής στυλ, 20A 125V, 2-P 3-W Γείωση, Nylon, Light Almond | BD3KZB SNAP2162C1LAΕλαφρύ ΑμύγδαλοΗ 2015-20R€25.10
RFQ
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS SNAP2152C2LA Υποδοχή γραμμής στυλ, 15A 125V, 2-P 3-W Γείωση, Nylon, Light Almond | BD3QFU SNAP2152C2LAΕλαφρύ ΑμύγδαλοΗ 150.55-15R€21.60
RFQ
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS SNAP2162BLTRA Style Line Retacle, 20A 125V, 2-P 3-W Grounding, Nylon, 5-20R, Blue | BD3TBH SNAP2162BLTRAΜπλεΗ 2015-20R€25.70
RFQ
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS SNAP2162LANA Style Line Retacle, 20A 125V, 2-P 3-W Grounding, 5-20R, Nylon, Light Almond | BD3URA SNAP2162LANAΕλαφρύ ΑμύγδαλοΗ 2015-20R€17.79
RFQ
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS SNAP2162RNA Style Line Retacle, 20A 125V, 2-P 3-W Grounding, 5- 15R, Nylon, Red | BD3VLB SNAP2162RNARedΗ 2015-20R€17.79
RFQ
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS SNAP2152BLSCTRA Υποδοχή γραμμής στυλ, 15A 125V, Sc, 2-P 3-W Γείωση, 5-15R, Nylon, Μπλε | BD3WFK SNAP2152BLSCTRAΜπλεΗ 150.55-15R€25.49
RFQ
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS SNAP2152C1W Υποδοχή γραμμής στυλ, 15A 125V, 2-P 3-W Γείωση, Nylon, Λευκό | BD3XGA SNAP2152C1WΆσπροΗ 150.55-15R€22.60
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή γραμμής SNAP2152IA Style, 15A 125V, γείωση 2-P 3-W, Nylon, Ivory
€16.30 /μονάδα