Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS RR15QITR Δοχείο ίσιας λεπίδας, 15A, 125V, 2-πολικό, 3-σύρμα γείωση, ελαφρύ αμύγδαλο | BD3AXC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RR15QITR Δοχείο ίσιας λεπίδας, 15A, 125V, 2-πολικό, γείωση 3 συρμάτων, ελαφρύ αμύγδαλο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BD3AXC Μοντέλο: RR15QITR

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€4.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο
ΧρώμαΕλεφαντόδοντο
ΣυνδεσιμότηταΣύστημα ώθησης και πλευρικού καλωδίου
Current RatingΗ 15
Διάμετρος BCEΣύστημα ώθησης και πλευρικού καλωδίου
ΥλικόΘερμοπλαστικός
ΒάσηΒίδα στήριξης
Αξιολόγηση NEMA5-15R
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίωνΓείωση 3-καλωδίων
ΦάσηΜονοφασική
Τάση τάσης125 VAC
Ισχύς1875
Μέγεθος καλωδίου# 14 AWG έως # 12 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RR15QITR Δοχείο ίσιας λεπίδας, 15A, 125V, 2-πολικό, γείωση 3 συρμάτων, ελαφρύ αμύγδαλο
€4.49 /μονάδα