HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NPJ262R Ταπετσαρία, Νάιλον, Μεσαίου μεγέθους, 2-Gang, 2 Διακοσμητής, Κόκκινο | AC3ZLX 2XVE6

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NPJ262R Wallplate, Nylon, Μεσαίου μεγέθους, 2-Gang, 2 Decorator, Red

Στοιχείο: AC3ZLX Μοντέλο: NPJ262RCross Ref: 2XVE6

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτυλ γραμμής / πλάκα τοίχου GFCI
ΧρώμαRed
ΚατασκευήΜορφοποιημένο
ΑποκοπήΔύο διακοσμητές
Εξάρτημα τερματισμού 1Δύο διακοσμητές
φινίρισμαΛείος
ΥλικόΝάιλον
ΒάσηΒίδα στήριξης
Αριθμός συμμοριών2-ταχύτητα
προσανατολισμόςΚάθετη βάση
ΜέγεθοςΜεσαίου μεγέθους
Πάχος0.06
Αντοχή στις καιρικές συνθήκεςΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.02
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ3925900000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΧρώμαΚατασκευήΠάχοςΑποκοπήφινίρισμαΥλικόΑριθμός συμμοριώνΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP26 Ταπετσαρία, Nylon, 1-Gang, 1 Διακοσμητής, Καφέ | AB2GMM 1LXU3 NP26ΑρχικόΚαστανόΜορφοποιημένο0.25Ένας διακοσμητήςΛείοςΝάιλον2-ταχύτητα-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP262 Wallplate, Nylon, 2-Gang, 2 Decorator, Brown | AB2GMN 1LXU4 NP262ΑρχικόΚαστανόΜορφοποιημένο0.25Δύο διακοσμητέςΛείοςΝάιλον2-ταχύτητα€0.24
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP262GY Ταπετσαρία, Nylon, 2-Gang, 2 Διακοσμητής, Γκρι | AB2GMP 1LXU5 NP262GYΑρχικόΓκρίΜορφοποιημένο0.25Δύο διακοσμητέςΛείοςΝάιλον2-ταχύτητα€0.24
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP262I Wallplate, Nylon, 2-Gang, 2 Decorator, Ivory | AB2GMQ 1LXU6 ΝΡ262ΙΑρχικόΕλεφαντόδοντοΜορφοποιημένο0.25Δύο διακοσμητέςΛείοςΝάιλον2-ταχύτητα-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP262OW Wall Plate 2 Gang Office Λευκό | AB2GMR 1LXU7 NP262OWΑρχικόΓραφείο Λευκό---ΛείοςΝάιλον2€2.60
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP262R Wallplate, Nylon, 2-Gang, 2 Decorator, Red | AB2GMT 1LXU8 ΝΡ262RΑρχικόRedΜορφοποιημένο0.25Δύο διακοσμητέςΛείοςΝάιλον2-ταχύτητα-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP263 Wallplate, Nylon, 3-Gang, 3 Decorator, Brown | AB2GMV 1LXW1 NP263ΑρχικόΚαστανόΜορφοποιημένο0.25Τρεις διακοσμητήςΛείοςΝάιλον3-ταχύτητα€0.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NPJ262R Wallplate, Nylon, Μεσαίου μεγέθους, 2-Gang, 2 Decorator, Red