HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MSL5SG000 Power Distribution Assembly, 5 Gang, 20 A, 125 V | CE6XAJ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Συγκρότημα διανομής ισχύος MSL5SG000, 5 Gang, 20 A, 125 V

Είδος: CE6XAJ Μοντέλο: MSL5SG000
€744.80 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιάταξη διανομής ισχύος
Εισαγωγή καλωδίωνΣυνδέω
ΧρώμαΓκρί
Βάθος4.7 "
Τύπος περιβλήματοςNEMA 1
ΥλικόΣύνθετος
Στυλ συναρμολόγησηςΒίδα
Πλάτος7.9 "

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Συγκρότημα διανομής ισχύος MSL5SG000, 5 Gang, 20 A, 125 V
€744.80 /μονάδα