Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Συγκρότημα διανομής ισχύος HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M001SGGF0, με σφάλμα εδάφους, 1 Gang, 20 A, 125 V | AB9MNR 2DZR9

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M001SGGF0 Συγκρότημα διανομής ισχύος, με σφάλμα γείωσης, 1 Gang, 20 A, 125 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9MNR Μοντέλο: M001SGGF0Cross Ref: 2DZR9
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
€618.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιάταξη διανομής ισχύος με GFCI
Ενισχυτές20
Εισαγωγή καλωδίωνΣυνδέω
Χωρητικότητα671.84 cu σε
ΧρώμαΓκρί
Βάθος7.6 "
Τύπος περιβλήματοςNEMA 1
ΒαθμόςΒιομηχανικά
Ύψος10.4 "
HP1
ΥλικόΣύνθετος
Στυλ συναρμολόγησηςΒίδα
Διαμόρφωση NEMA5-20R
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων3
Τάση125
Πλάτος8.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9495
Ύψος πλοίου (cm)9.14
Μήκος πλοίου (cm)18.29
Πλάτος πλοίου (cm)13.72
Κωδικός ΕΣ8537109070
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΤιμή
Συγκρότημα διανομής ισχύος HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M002SGGF0, With Ground Fault, 2 Gang, 20 A, 125 V | AB9MNU 2DZT2 M002SGGF08.9 "€716.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M001SGGF0 Συγκρότημα διανομής ισχύος, με σφάλμα γείωσης, 1 Gang, 20 A, 125 V
€618.10 /μονάδα