Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 4034-G Σωλήνας πεπιεσμένου αέρα μαύρο 8 έως 9-7 / 8 σε | AE4KMQ 5LER5

BRADY 4034-G Pipe Marker Compressed Air Black 8 έως 9-7/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4KMQ Μοντέλο: 4034-GCross Ref: 5ler5

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€33.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΜπλε
Ταιριάζει με Pipe OD8 "έως 9-7 / 8"
Ύψος10 "
Χρώμα θρύλουΆσπρο
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςΙμάντας
Δείκτες ανά κάρτα1
ΥλικόΤυπωμένο πλαστικό φύλλο
Πλάτος10 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧρώμα του φόντουΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΧρώμα θρύλουΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΤιμή
BRADY 5660-HPHV Δείκτης σωλήνων πεπιεσμένου αέρα μαύρο 8 ίντσες ή μεγαλύτερη | AA6MPX 14Η792 5660-HPHV32 "Μπλε8 "και μεγαλύτερο4.25 "ΆσπροΙμάντας-Πολυεστέρας πάνω από πλαστικοποιημένο πλαστικό φορέα από φίμπεργκλας€42.45
BRADY 5660-I Σωλήνας πεπιεσμένου αέρα 1-1 / 2 έως 2-3 / 8 In | AA6MPY 14Η793 5660-I8"Μπλε1-1/2 to 2-3/8"9"ΆσπροSnap-On-Πολυεστέρας PVF€22.10
BRADY 5660-II Σωλήνας πεπιεσμένου αέρα 2-1 / 2 έως 7-7 / 8 In | AA6MPZ 14Η794 5660-II12 "Μπλε2-1/2" to 7-7/8"27.5 "ΆσπροSnap-On-Πολυεστέρας PVF€33.73
BRADY 5660-O Δείκτης σωλήνων πεπιεσμένου αέρα μπλε 1/2 έως 1-3 / 8 In | AA6MQA 14Η795 5660-O8"Μπλε1/2 to 1-3/8"5"ΆσπροSnap-On-Πολυεστέρας PVF€17.02
BRADY 5661-I Σωλήνας πεπιεσμένου αέρα 1-1 / 2 έως 2-3 / 8 In | AA6MQB 14Η796 5661-I8"Κίτρινο1-1/2 to 2-3/8"9"ΜαύρηSnap-On-Πολυεστέρας PVF€16.73
BRADY 5661-II Σωλήνας πεπιεσμένου αέρα 2-1 / 2 έως 7-7 / 8 In | AA6MQC 14Η797 5661-II12 "Κίτρινο2-1/2" to 7-7/8"27.5 "ΜαύρηSnap-On-Πολυεστέρας PVF€25.34
BRADY 5661-O Σωλήνας πεπιεσμένου αέρα 1/2 έως 1-3 / 8 In | AA6MQD 14Η798 5661-O8"Κίτρινο-5"ΜαύρηSnap-On-Πολυεστέρας PVF€15.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 4034-G Pipe Marker Compressed Air Black 8 έως 9-7/8 In
€33.89 /μονάδα