Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS L430R12 Iec Pin and Sleeve Receptacle, Female, 30 A, 125 - 250 V, 3 Pole, Orange | AE3CEL 5C786

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS L430R12 Iec Καρφίτσα και Υποδοχή μανίκι, Θηλυκό, 30 A, 125 - 250 V, 3 Pole, Πορτοκαλί

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3CEL Μοντέλο: L430R12Κωδ. Σταυρού: 5C786

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€329.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςIEC Pin και Sleeve Receptacle
Ενισχυτές30
Υλικό σώματοςZytel 101 Nylon
ΧρώμαΠορτοκαλί
Current RatingΗ 30
Συνθήκες έκθεσηςΥδατοστεγής
ΥλικόΘερμοπλαστικός
Στυλ συναρμολόγησηςΒίδα
Αριθμός Πολωνών3
Αριθμός καλωδίων4
Φάση1
Τάση120 / 240 VAC
Τάση τάσης125 / 250 VAC
Ισχύς7500
Μέγεθος καλωδίου# 12 - # 8 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5625
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)12.19
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8536698000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS L430R12 Iec Καρφίτσα και Υποδοχή μανίκι, Θηλυκό, 30 A, 125 - 250 V, 3 Pole, Πορτοκαλί
€329.16 /μονάδα