Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS IG8362WSA Υποδοχή καταστολής υπερτάσεων, 20A, 125V, Γκρι | BC7WEL

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG8362WSA Υποδοχή καταστολής υπέρτασης, 20A, 125V, Γκρι

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BC7WEL Μοντέλο: IG8362WSA

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€169.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο με απομονωμένο έδαφος
ΧρώμαΆσπρο
ΣυνδεσιμότηταΒίδες ακροδεκτών
Current RatingΗ 20
Διάμετρος BCEΒίδες ακροδεκτών
Συχνότητα60 Hz
ΔείκτηςLED και ηχητικό συναγερμό
ΥλικόΣύνθετος
Αξιολόγηση NEMA5-20R
Θερμοκρασία λειτουργίας.32 Deg.F έως 140 Deg.F
OutletΕυθεία λεπίδα
ΦάσηΜονοφασική
Χρόνος Απόκρισης5
Τάση τάσης125 V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG8362WSA Υποδοχή καταστολής υπέρτασης, 20A, 125V, Γκρι
€169.20 /μονάδα