Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS IG5362I Υποδοχή ευθείας λεπίδας, γείωση 2-P 3-W, 20A 125V, 5-20R, Ivory, 1 Pk | AC8QHN 3D406

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5362I Δοχείο ίσιας λεπίδας, γείωση 2-P 3-W, 20A 125V, 5-20R, Ivory, 1 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC8QHN Μοντέλο: IG5362IΣταυρός: 3D406
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
€81.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο με απομονωμένο έδαφος
Ενισχυτές20
Περιβάλλον εφαρμογήΒιομηχανικά περιβάλλοντα
ΧρώμαΕλεφαντόδοντο
ΣυνδεσιμότηταΠίσω και πλευρικά ενσύρματα βίδες
Current RatingΗ 20
Διάμετρος BCEΠίσω και πλευρικά ενσύρματα βίδες
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
Dutyβαρύς
ΒαθμόςΒιομηχανικά
Ύψος1.05 "
HP1
Μήκος3.28 "
ΥλικόΝάιλον
Μέγιστη. ιπποδύναμη1
Τοποθέτηση ΤύποςΞεπλύνετε
Διαμόρφωση NEMA5-20R
Αξιολόγηση NEMA5-20R
Αριθμός συμμοριών1
Αριθμός Πολωνών2-πόλο
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστος συνεχής 75 βαθμοί C και ελάχιστος -40 βαθμοί C χωρίς πρόσκρουση
Τύπος εξόδουδιπλός
ΦάσηΜονοφασική
Ένδειξη λειτουργίαςΟχι
Κέντρο. ΠεριγραφήΓείωση
Καταστολή υπερτάσεωνΟχι
Τάση125 VAC
Τάση τάσης125 V
Ισχύς2500 W
Αντοχή στις καιρικές συνθήκεςΟχι
Πλάτος1.33 "
Μέγεθος καλωδίου# 12 AWG έως # 10 AWG
Μέθοδος καλωδίωσηςΠίσω και πλάγια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)4.83
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ8536698000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Απομονωμένο έδαφος

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΕνισχυτέςΠεριβάλλον εφαρμογήΥλικόΜέγιστη. ιπποδύναμηΔιαμόρφωση NEMAΑξιολόγηση NEMAΘερμοκρασία λειτουργίας.Τιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5262GY Straight Receptacle, Duplex, Isolated Ground, 15A 125V, Grey, 1 Pk | AC8QHK 3D401 IG5262GYΔοχείο15Βιομηχανικά / σκληρά περιβάλλοντα βαριάς χρήσηςΝάιλον0.55-15R5-15RΜέγιστος συνεχής 75 βαθμοί C και ελάχιστος -40 βαθμοί C χωρίς πρόσκρουση€69.21
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS IG5361 Υποδοχή ευθείας λεπίδας, γείωση 2-P 3-W, 20A 125V, 5-20R, Πορτοκαλί, 1 Pk | AC8QHM 3D404 IG5361Δοχείο με απομονωμένο έδαφος20Βιομηχανικά περιβάλλονταΝάιλον / Ενισχυμένο PET15-20R5-20RΜέγιστος συνεχής 75 βαθμοί C και ελάχιστος -40 βαθμοί C χωρίς πρόσκρουση€81.15
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5352 Straight Receptacle, Duplex, 20A 125V, Orange, Back and Side Wired, 1 Pk | AD7PJY 4FTY3 IG5352Δοχείο20Βιομηχανικά περιβάλλονταΝάιλον15-20R5-20RΜέγιστος συνεχόμενος 75 βαθμός Γ και ελάχιστος -40 βαθμός Γ χωρίς βαθμό πρόσκρουσης Γ€27.92
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5352GY Straight Receptacle, Duplex, 20A 125V, Grey, Back and Side Wired, 1 Pk | AD7PJZ 4FTY5 IG5352GYΔοχείο20Βιομηχανικά περιβάλλονταΝάιλον15-20R5-20RΜέγιστος συνεχόμενος 75 βαθμός Γ και ελάχιστος -40 βαθμός Γ χωρίς βαθμό πρόσκρουσης Γ€27.92
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5352I Straight Receptacle, Duplex, 20A 125V, Ivory, Back and Side Wired, 1 Pk | AD7PKA 4FTY6 IG5352IΔοχείο20Βιομηχανικά περιβάλλονταΝάιλον15-20R5-20RΜέγιστος συνεχόμενος 75 βαθμός Γ και ελάχιστος -40 βαθμός Γ χωρίς βαθμό πρόσκρουσης Γ€27.92
ΣΥΣΚΕΥΗ HUBBELL WIRING-KELLEMS IG5352LA Ευθεία υποδοχή, Duplex, 20A 125V, Ελαφρύ αμύγδαλο, Πίσω και πλαϊνή ενσύρματη, 1 Pk | AD7PKB 4FTY7 IG5352LAΔοχείο20Βιομηχανικά περιβάλλονταΝάιλον15-20R5-20RΜέγιστος συνεχόμενος 75 βαθμός Γ και ελάχιστος -40 βαθμός Γ χωρίς βαθμό πρόσκρουσης Γ€27.92
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5352W Straight Receptacle, Duplex, 20A 125V, White, Back and Side Wired, 1 Pk | AD7PKC 4FTY8 IG5352WΔοχείο20Βιομηχανικά περιβάλλονταΝάιλον15-20R5-20RΜέγιστος συνεχόμενος 75 βαθμός Γ και ελάχιστος -40 βαθμός Γ χωρίς βαθμό πρόσκρουσης Γ€27.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5362I Δοχείο ίσιας λεπίδας, γείωση 2-P 3-W, 20A 125V, 5-20R, Ivory, 1 Pk
€81.19 /μονάδα