Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΣΥΣΚΕΥΗ HUBBELL WIRING-KELLEMS IG5352LA Ευθεία υποδοχή, Duplex, 20A 125V, Ελαφρύ αμύγδαλο, Πίσω και πλαϊνή ενσύρματη, 1 Pk | AD7PKB 4FTY7

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5352LA Ίσια Υποδοχή, Duplex, 20A 125V, Light Almond, Back and Side Wired, 1 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7PKB Μοντέλο: IG5352LACross Ref: 4FTY7
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
€27.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο
Ενισχυτές20
Περιβάλλον εφαρμογήΒιομηχανικά περιβάλλοντα
ΧρώμαΕλαφρύ Αμύγδαλο
ΣυνδεσιμότηταΠίσω και πλευρικά ενσύρματα βίδες
Current RatingΗ 20
Διάμετρος BCEΠίσω και πλευρικά ενσύρματα βίδες
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
Dutyβαρύς
ΒαθμόςΒιομηχανικά
Ύψος1.07 "
HP1
Μήκος3.28 "
ΥλικόΝάιλον
Μέγιστη. ιπποδύναμη1
Τοποθέτηση ΤύποςΞεπλύνετε
Διαμόρφωση NEMA5-20R
Αξιολόγηση NEMA5-20R
Αριθμός συμμοριών1
Αριθμός Πολωνών2-πόλο
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστος συνεχόμενος 75 βαθμός Γ και ελάχιστος -40 βαθμός Γ χωρίς βαθμό πρόσκρουσης Γ
Τύπος εξόδουδιπλός
ΦάσηΜονοφασική
Ένδειξη λειτουργίαςΟχι
Κέντρο. ΠεριγραφήΟμαλό πρόσωπο
Καταστολή υπερτάσεωνΟχι
Τάση125 VAC
Τάση τάσης125 V
Ισχύς2500 W
Αντοχή στις καιρικές συνθήκεςΟχι
Πλάτος1.57 "
Μέγεθος καλωδίου# 12 AWG έως # 10 AWG
Μέθοδος καλωδίωσηςΠίσω και πλάγια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0765
Ύψος πλοίου (cm)7.37
Μήκος πλοίου (cm)21.34
Πλάτος πλοίου (cm)11.94
Κωδικός ΕΣ8536698000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Γείωση 2-καλωδίων 3 πόλων

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΕνισχυτέςΠεριβάλλον εφαρμογήΥλικόΜέγιστη. ιπποδύναμηΔιαμόρφωση NEMAΑξιολόγηση NEMAΘερμοκρασία λειτουργίας.Τιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5262GY Straight Receptacle, Duplex, Isolated Ground, 15A 125V, Grey, 1 Pk | AC8QHK 3D401 IG5262GYΔοχείο15Βιομηχανικά / σκληρά περιβάλλοντα βαριάς χρήσηςΝάιλον0.55-15R5-15RΜέγιστος συνεχής 75 βαθμοί C και ελάχιστος -40 βαθμοί C χωρίς πρόσκρουση€69.21
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS IG5361 Υποδοχή ευθείας λεπίδας, γείωση 2-P 3-W, 20A 125V, 5-20R, Πορτοκαλί, 1 Pk | AC8QHM 3D404 IG5361Δοχείο με απομονωμένο έδαφος20Βιομηχανικά περιβάλλονταΝάιλον / Ενισχυμένο PET15-20R5-20RΜέγιστος συνεχής 75 βαθμοί C και ελάχιστος -40 βαθμοί C χωρίς πρόσκρουση€81.15
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS IG5362I Υποδοχή ευθείας λεπίδας, γείωση 2-P 3-W, 20A 125V, 5-20R, Ivory, 1 Pk | AC8QHN 3D406 IG5362IΔοχείο με απομονωμένο έδαφος20Βιομηχανικά περιβάλλονταΝάιλον15-20R5-20RΜέγιστος συνεχής 75 βαθμοί C και ελάχιστος -40 βαθμοί C χωρίς πρόσκρουση€81.19
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5352 Straight Receptacle, Duplex, 20A 125V, Orange, Back and Side Wired, 1 Pk | AD7PJY 4FTY3 IG5352Δοχείο20Βιομηχανικά περιβάλλονταΝάιλον15-20R5-20RΜέγιστος συνεχόμενος 75 βαθμός Γ και ελάχιστος -40 βαθμός Γ χωρίς βαθμό πρόσκρουσης Γ€27.92
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5352GY Straight Receptacle, Duplex, 20A 125V, Grey, Back and Side Wired, 1 Pk | AD7PJZ 4FTY5 IG5352GYΔοχείο20Βιομηχανικά περιβάλλονταΝάιλον15-20R5-20RΜέγιστος συνεχόμενος 75 βαθμός Γ και ελάχιστος -40 βαθμός Γ χωρίς βαθμό πρόσκρουσης Γ€27.92
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5352I Straight Receptacle, Duplex, 20A 125V, Ivory, Back and Side Wired, 1 Pk | AD7PKA 4FTY6 IG5352IΔοχείο20Βιομηχανικά περιβάλλονταΝάιλον15-20R5-20RΜέγιστος συνεχόμενος 75 βαθμός Γ και ελάχιστος -40 βαθμός Γ χωρίς βαθμό πρόσκρουσης Γ€27.92
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5352W Straight Receptacle, Duplex, 20A 125V, White, Back and Side Wired, 1 Pk | AD7PKC 4FTY8 IG5352WΔοχείο20Βιομηχανικά περιβάλλονταΝάιλον15-20R5-20RΜέγιστος συνεχόμενος 75 βαθμός Γ και ελάχιστος -40 βαθμός Γ χωρίς βαθμό πρόσκρουσης Γ€27.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5352LA Ίσια Υποδοχή, Duplex, 20A 125V, Light Almond, Back and Side Wired, 1 Pk
€27.92 /μονάδα