Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6SSRAC Κλειστός διακόπτης αποσύνδεσης, 600 VAC, 60 A, ανοξείδωτο ατσάλι | AH8JLP 38UP45

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6SSRAC Κλειστός διακόπτης αποσύνδεσης, 600 VAC, 60 A, ανοξείδωτος χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH8JLP Μοντέλο: HBLDS6SSRACCross Ref: 38UP45
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
€1,856.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειστός διακόπτης αποσύνδεσης
Ενισχυτές60
Φόρμα Επικοινωνίας3 PST
Current RatingΗ 60
Βάθος6.1 "
Διηλεκτρική αντοχήΕλάχιστο 3000 VAC
Διάσταση11.41 x 7.66 x 6.1 "
Dutyβαρύς
Ύψος6.1 "
HP50 HP @ 600 VAC
Εκτίμηση IP69
Μήκος11.41 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος περιβλήματος NEMA4X
Αριθμός Πολωνών3
Αριθμός καλωδίων5
Θερμοκρασία λειτουργίας.-75 έως -40 βαθμούς Γ
Φάση3
Τάση600 VAC
Πλάτος7.66 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.5
Ύψος πλοίου (cm)18.08
Μήκος πλοίου (cm)33.32
Πλάτος πλοίου (cm)22.23
Χώρα ΠροέλευσηςPL

Λεπτομέρειες:

    • Fusible / Nonfusible: Μη εύτηκτο
    • Περιλαμβάνεται ουδέτερη συναρμολόγηση: Ναι
    • Fuse Kit (Class R): Μη εύφλεκτο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΕνισχυτέςCurrent RatingΥλικόΜέγιστη. ιπποδύναμηΤύπος περιβλήματος NEMAΑριθμός ΠολωνώνΑριθμός καλωδίωνΤιμή
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS FDS60 Enclosed Disconnect Switch, 600 VAC, 3 Pole, 60 A, Grey | AB9NET 2EAU7 FDS6015.36 "60Η 60Valox404, 4Χ, 12Κ3 πόλο (3 λεπίδες και ασφαλειοθήκες)3€1,955.07
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FDS30 Κλειστός διακόπτης αποσύνδεσης, 600 VAC, 3 πόλοι, 30 A, γκρι | AC8QGN 3D340 FDS3015.36 "30Η 30Valox με υλικό από ανοξείδωτο ατσάλι204, 4Χ, 12Κ35€1,822.14
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3SSR Κλειστός διακόπτης αποσύνδεσης, 600 VAC, 30 A, ανοξείδωτο ατσάλι | AH8JLL 38UP42 HBLDS3SSR8.6 "30Η 30Ανοξείδωτο ατσάλι-4X35€1,260.03
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3SSRAC Κλειστός διακόπτης αποσύνδεσης, 600 VAC, 30 A, ανοξείδωτο AH8JLM 38UP43 HBLDS3SSRAC8.6 "30Η 30Ανοξείδωτο ατσάλι-4X35€1,435.77
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6SSR Κλειστός διακόπτης αποσύνδεσης, 600 VAC, 60 A, από ανοξείδωτο χάλυβα | AH8JLN 38UP44 HBLDS6SSR11.41 "60Η 60Ανοξείδωτο ατσάλι-4X35€1,863.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6SSRAC Κλειστός διακόπτης αποσύνδεσης, 600 VAC, 60 A, ανοξείδωτος χάλυβας
€1,856.30 /μονάδα