HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FDS30 Κλειστός διακόπτης αποσύνδεσης, 600 VAC, 3 πόλοι, 30 A, γκρι | AC8QGN 3D340

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Κλειστός διακόπτης αποσύνδεσης FDS30, 600 VAC, 3 Pole, 30 A, Γκρι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8QGN Μοντέλο: FDS30Σταυρός: 3D340

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,822.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειστός διακόπτης αποσύνδεσης
Ενισχυτές30
Φόρμα Επικοινωνίας3 PST
Current RatingΗ 30
Βάθος7.3 "
Διηλεκτρική αντοχήΕλάχιστο 3000 VAC
Διάσταση15.36 x 11.46 x 8.43 "
Dutyβαρύς
Ύψος8.43 "
HP0.5 έως 20 HP @ 120 έως 600 VAC
Εκτίμηση IP66
Μήκος15.36 "
ΥλικόValox με υλικό από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. ιπποδύναμη20
Τύπος περιβλήματος NEMA4, 4Χ, 12Κ
Αριθμός Πολωνών3
Αριθμός καλωδίων5
Θερμοκρασία λειτουργίας.-75 έως -40 βαθμούς Γ
Φάση1 ή 3
ΧρήσηΑσφάλεια κατηγορίας J
Τάση600 VAC
Πλάτος11.46 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.9525
Ύψος πλοίου (cm)23.62
Μήκος πλοίου (cm)52.32
Πλάτος πλοίου (cm)31.75
Κωδικός ΕΣ8536509065
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Εύφλεκτο / μη εύφλεκτο (εύφλεκτο)
    • Ουδέτερη συναρμολόγηση (περιλαμβάνεται)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΕνισχυτέςCurrent RatingΥλικόΜέγιστη. ιπποδύναμηΤύπος περιβλήματος NEMAΑριθμός ΠολωνώνΑριθμός καλωδίωνΤιμή
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS FDS60 Enclosed Disconnect Switch, 600 VAC, 3 Pole, 60 A, Grey | AB9NET 2EAU7 FDS6015.36 "60Η 60Valox404, 4Χ, 12Κ3 πόλο (3 λεπίδες και ασφαλειοθήκες)3€1,955.07
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3SSR Κλειστός διακόπτης αποσύνδεσης, 600 VAC, 30 A, ανοξείδωτο ατσάλι | AH8JLL 38UP42 HBLDS3SSR8.6 "30Η 30Ανοξείδωτο ατσάλι-4X35€1,260.03
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3SSRAC Κλειστός διακόπτης αποσύνδεσης, 600 VAC, 30 A, ανοξείδωτο AH8JLM 38UP43 HBLDS3SSRAC8.6 "30Η 30Ανοξείδωτο ατσάλι-4X35€1,435.77
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6SSR Κλειστός διακόπτης αποσύνδεσης, 600 VAC, 60 A, από ανοξείδωτο χάλυβα | AH8JLN 38UP44 HBLDS6SSR11.41 "60Η 60Ανοξείδωτο ατσάλι-4X35€1,863.78
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6SSRAC Κλειστός διακόπτης αποσύνδεσης, 600 VAC, 60 A, ανοξείδωτο ατσάλι | AH8JLP 38UP45 HBLDS6SSRAC11.41 "60Η 60Ανοξείδωτο ατσάλι-4X35€1,856.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Κλειστός διακόπτης αποσύνδεσης FDS30, 600 VAC, 3 Pole, 30 A, Γκρι
€1,822.14 /μονάδα